12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)140 刃長(mm)27 刃厚(mm)1 伸縮サイズ(mm)110
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925AB-12 寸法(mm)70×210 ベルト通し幅(mm)65
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm アズワン品番65-2245-05
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm アズワン品番65-3891-84
1個
250 税込275
当日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布 寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで 質量(g)約200 ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製) 通し穴径(Φmm)15 ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む) 質量(g)130 能力30W 最高温度(℃)半田こて: 600 使用時間(分)約45 充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
19,800 税込21,780
翌日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-39
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷