ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き
セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個
材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド
粒度オフセット型砥石:#36
厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3
寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)
質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5
穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15
回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000
電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A
最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980
コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750
材質(ケース)ポリプロピレン
砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。
スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5
最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72
適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど
外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
¥21,300
税込¥23,430
翌々日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970
電流(A)2.2
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源AC100V・210W
コード長さ(m)2
砥石サイズ(mm)外径100×内径15
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
サイズ(mm)214×59×80(H)
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電流(A)6.6
電圧(V)AC100
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小)
アズワン品番64-7968-39
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
エスコ品番EA968ZC-130
セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)
材質S45C
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形
種類Vベルト
アズワン品番65-2296-11
1箱(10個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)5
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-3
材質スチール
厚さ(mm)5
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-57
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)375
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)12
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-8
材質スチール
厚さ(mm)8
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)60
質量(g)61
使用荷重(kg)200
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)~6
1個
¥350
税込¥385
欠品中
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)15
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-10
材質スチール
厚さ(mm)10
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-14
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)61
車輪幅(mm)30
耐荷重(kg)95
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
幅(mm)15
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-15
材質SUS304
厚さ(mm)10
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)50
質量(g)24
使用荷重(kg)150
車径(mm)15
使用ロープ径(mm)~5
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA986RX-12
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)25
種類ローラー
耐荷重(kg)220
耐熱温度(℃)-25~70
軸穴径(Φmm)25
1個
¥9,410
税込¥10,351
8日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-40
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)690
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)7
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-5
材質スチール
厚さ(mm)7
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)4
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-2
材質スチール
厚さ(mm)4
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)24
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-15
材質スチール
厚さ(mm)16
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)16
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-11
材質スチール
厚さ(mm)10
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-11
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)18
耐荷重(kg)70
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469WA-14
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-39
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)670
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
用途プーリー、ドライブシャフト用
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個
材質スチール(亜鉛メッキ)
ケース寸法(mm)209×99×31
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-4
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)35
車輪幅(mm)14
耐荷重(kg)40
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-2
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)30
車輪幅(mm)11
耐荷重(kg)30
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-10
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)15
種類ローラー
耐荷重(kg)70
耐熱温度(℃)-25~70
軸穴径(Φmm)12
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
幅(mm)5
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-5
材質SUS304
厚さ(mm)5
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
幅(mm)20
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-20
材質SUS304
厚さ(mm)12
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
幅(mm)16
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-16
材質SUS304
厚さ(mm)10
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)14
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-9
材質スチール
厚さ(mm)9
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)36
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZD-20
材質スチール
厚さ(mm)20
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
エスコ品番EA986RX-10
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-18
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)23
種類ローラー
耐荷重(kg)110
耐熱温度(℃)-25~70
軸穴径(Φmm)20
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
幅(mm)6
長さ(mm)300
エスコ品番EA968ZE-6
材質SUS304
厚さ(mm)6
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ