35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-2 質量(g)約38 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)24.5 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-56 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-3 質量(g)約61 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)25.3 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-02 ねじサイズR1/4"
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-99
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-13
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-15
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-98
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-14
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)41 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-79 最小穴径(mm)Φ9
1個
480 税込528
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)31 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-78 最小穴径(mm)Φ8
1個
390 税込429
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)19 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-77 最小穴径(mm)Φ6
1個
300 税込330
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)17 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-76 最小穴径(mm)Φ4
1個
265 税込292
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)8 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-75 最小穴径(mm)Φ2.5
1個
245 税込270
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-09 ねじサイズR3/8"
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-12 ねじサイズR1/2"
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-11 ねじサイズR3/8"
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-07 ねじサイズR3/8"
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-06 ねじサイズR1/4"
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-05 ねじサイズR3/8"
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-04 ねじサイズR1/4"
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-10 ねじサイズR1/2"
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-08 ねじサイズR1/4"
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-03 ねじサイズR1/8"
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-01 ねじサイズR1/8"
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-1 質量(g)約21 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)18.8 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
450 税込495
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-21 質量(g)約23 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
500 税込550
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-12 質量(g)約21 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)21 ねじ有効長(mm)11
1個
620 税込682
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-4 質量(g)約103 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)30 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-23 質量(g)約72 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-22 質量(g)約42 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
825 税込908
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-24 質量(g)約116 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-14 質量(g)約61 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)28.5 ねじ有効長(mm)14
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-13 質量(g)約38 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)25.3 ねじ有効長(mm)12
1個
920 税込1,012
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-11 質量(g)約10 六角対辺(mm)10 寸法b(mm)17.8 ねじ有効長(mm)8
1個
450 税込495
翌日出荷