247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-3 質量(g)108 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。 寸法(mm)直径38×55 材質(本体)ポリマー樹脂 ねじサイズ3/4”NH
1個
575 税込633
翌日出荷

EA124GB-4 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ 動画あり
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷



1個
285 税込314
当日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-56 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

1個
445 税込490
当日出荷




1個
785 税込864
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-101 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
750 税込825
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DB-3 寸法L(mm)42 呼び径3/8inch 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
当日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)1” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-88 全長(mm)70 質量(g)210 穴径(Φmm)20 六角対辺(mm)36 有効長(mm)【ねじ】17 適合ホース内径(Φmm)25 ステム有効長(mm)41
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-110 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DB-2 寸法L(mm)41 呼び径1/4inch 寸法H(mm)14 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)13 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
当日出荷


材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7819-73 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
240 税込264
当日出荷

1個
140 税込154
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-108 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7819-72 タケノコ径(Φmm)7
1個
250 税込275
当日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-54 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

材質ステンレス(SCS13) ねじサイズR(PT)2” エスコ品番EA141A-153 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ外径(Φmm)52
1個
6,530 税込7,183
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-12 全長(mm)32 質量(g)約10 六角対辺(mm)13 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)7
1個
285 税込314
当日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA140DH-15 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-66 全長(mm)56 質量(g)125 穴径(Φmm)13 六角対辺(mm)27 有効長(mm)【ねじ】16 適合ホース内径(Φmm)19 ステム有効長(mm)32
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-133 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-131 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-13 全長(mm)32 質量(g)約13 六角対辺(mm)13 適合ホース内径(Φmm)9 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)7
1個
285 税込314
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-121 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-57 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途 材質真鍮 ソケットorプラグプラグ
1個(1個)
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
360 税込396
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-118 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)14.5
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷