札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式札
材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HC-11
寸法(mm)50×35×3
取付穴4mm×2
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式札
材質硬質エンビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HC-0
寸法(mm)50×35×3
取付穴4mm×2
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式札
材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HC-13
寸法(mm)130×60×3
取付穴7mm×2
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式札
材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HC-12
寸法(mm)90×35×3
アズワン品番65-2309-07
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-5
寸法(mm)130×60×3
取付穴7mm×2箇所
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-3
寸法(mm)90×35×3
取付穴4mm×2箇所
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-4
寸法(mm)130×60×3
取付穴7mm×2箇所
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-2
寸法(mm)90×35×3
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ
質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7
対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状USB Aコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSB1.1
通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m
電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日
ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個(1個)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15~13 iOS 15~13 ChromeOS Android 12~8。通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。人間工学形状で、手首を自然な形に保つエルゴノミクスデザインのワイヤレスブルーLEDマウスです。
仕様●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:104.9×128.1×47.2●重量:126g●分解能:600・800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth Ver.5.1 Class2●周波数範囲:2.402~2.480GHz●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●読み取り方式:光学センサー方式●電池性能:連続動作時間/約20時間 連続待機時間/約4000時間 使用可能日数/50日●ボタン数:5ボタン●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●ボールサイズ:直径約34mm●ケーブル長:約1.5m●付属品:トラックボール、充電用ケーブル
アズワン品番65-9280-54
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。宇宙工学から生まれた低反発ウレタンフォームが手首の形状を記憶し、重さを均等に分担、ベストバランスでサポートします。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。カーソル速度が遅くても広々操作できる大型タイプです。裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。 <ご注意>※ご使用になるマウスの仕様・個体差や使用環境により一部のマウスに対応できない場合があります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:180×243×24●重量(g):218●材質:表面/ナイロン、ネオプレン 内部/低反発ウレタンフォーム 裏面/ポリウレタン●カラー:ブルー
アズワン品番65-9280-35
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
仕様ポイントカーソルPKS付属
材質アルミ
質量(kg)1.23
全長(cm)150+160
アズワン品番64-7910-57
ロッド幅(mm)60
1本
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
関連キーワード