1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。
軸径(Φmm)3.2
刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1
入数(本)1
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-29
1枚
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-27
1枚
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-30
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
細かいカットやトリミングができる
握りやすいハンドル
仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm
アズワン品番65-2150-04
1丁
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
ロングハンドル
オーバル
オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。
超硬刃
仕様●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32~0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド
アズワン品番65-2138-99
1丁
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番65-2229-58
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)73
適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)16×30×70
アズワン品番64-7934-81
1本
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
EA928AG-701用。硬質素材の磨きに。頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプ。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質シリコンカーバイド (#120)
直径(Φmm)63.5
1セット(3枚)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
高い位置の穴も、綺麗で正確にあけられます
全長(mm)180
シャンク径(Φmm)10
材質(刃)カーバイド
穴あけ範囲(Φmm)63.5~177
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)7.8×5.0×50
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)6.4×5.0×50
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
1本
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
既存のねじ溝のダメージを最小限にします。
150°刃。
セット内容4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)10.7×5.0×50
1本
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)9.3×5.0×50
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)4.9×20×50
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
防錆油付き
家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。
タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm
アズワン品番64-7946-25
1丁
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1本
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
1本
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
1本
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140
適合板厚(mm)3~6
刃角(°)135
材質(刃)カーバイド
材質(ハンドル)金属
1本
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×5.4×38
1本
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)3.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)3×2.7×38
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
1本
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ