文字内容アルゴン
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-40A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
文字内容炭酸ガス
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-37A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
文字内容アセチレン
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-36A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
文字内容酸素
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-33A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
アズワン品番64-7908-84
IP等級22(レザーケース装着時)
1台
¥111,000
税込¥122,100
翌日出荷
文字内容窒素
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-39A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番65-2167-02
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。通路、倉庫等の誘導表示のマーキングにご使用いただけます。
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:ガス溶接作業者●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-59
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
文字内容フロン
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-38A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
蛍光文字(オレンジ)。樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。
寸法(mm)300×300×0.8
1枚
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
文字内容空白
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-42A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
文字内容プロパン
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-31A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄
入数(枚)10
色(マンセル値)2.5Y8/6
文字内容水素
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-34A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー
寸法(mm)40×80
色うすい黄
入数(枚)10
表示内容←矢印
色(マンセル値)2.5Y8/6
1枚(10枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
文字内容ヘリウム
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-41A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
文字内容アンモニア
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-35A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
1台
¥251,800
税込¥276,980
翌日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)450×300×1
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
1枚
¥730
税込¥803
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂
アズワン品番65-9272-66
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
裏面のり付
入数は1枚入りです。
裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者
アズワン品番65-2305-48
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
入数は1枚入りです。
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:責任者
アズワン品番65-2305-47
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
裏面のり付
入数は1枚入りです。
裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:運転責任者
アズワン品番65-2305-49
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
裏面のり付
入数は1枚入りです。
裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:作業主任者
アズワン品番65-2305-50
1枚
¥150
税込¥165
欠品中
水や熱に強いアルミ製です。裏面に粘着テープが付いています。機器の操作補助や誤操作防止に。
仕様●サイズ(mm):15×80×0.5●内容:●材質:アルミプレート(テープ付)●粘着
粉塵作業場所であることを明示し、防塵マスクの着用を指示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×450×1(t)●内容:防塵マスク着用・粉塵作業場●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工●粉塵作業場所の出入口等に
アズワン品番65-5660-71
1枚
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
取付方式マグネット式
材質樹脂マグネット、表皮:塩素化ポリエチレン
仕様マグネット式
エスコ品番EA983MC-120
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)120×360
文字色蛍光イエロー
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
裏面のり付
入数は1枚入りです。
裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:取扱責任者
アズワン品番65-2305-51
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み
アズワン品番65-5659-80
1巻
¥640
税込¥704
翌日出荷
取付方式マグネット式
仕様マグネット式車両警戒標識
エスコ品番EA983MB-110
寸法(mm)110×510
文字色蛍光オレンジ
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
アズワン品番64-7908-85
IP等級22(レザーケース装着時)
1台
¥111,000
税込¥122,100
翌日出荷
取付方式マグネット式
仕様マグネット式車両警戒標識
エスコ品番EA983MB-120
寸法(mm)120×600
文字色蛍光オレンジ
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
裏面のり付
入数は10枚入りです。
裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:火元取扱責任者
アズワン品番65-2305-52
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ