「ガス検知」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。
質量(g)370 電源単3電池×4本 使用温度範囲-10~+60℃・80%RH以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×65×42 感度5ppm(ガソリン) 対象ガスガソリン・プロパン・天然ガス・重油など 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 プローブ長(mm)400
1台(1台)
58,000 税込63,800
翌日出荷

1個
103,000 税込113,300
翌日出荷

1個
103,000 税込113,300
8日以内出荷

使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能 アズワン品番65-9271-81
1個
53,000 税込58,300
9日以内出荷

仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-84 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
8日以内出荷

特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信 アズワン品番65-9271-82
1個
53,000 税込58,300
9日以内出荷

蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180 材質ゴーグル:ポリカーボネート 質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42 電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト) アズワン品番64-7908-98
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
9日以内出荷

仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-85 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
翌日出荷

コンパクト排ガスセンサー用交換フィルター。旧EA770TB-11用、EA770TB-2
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 0040●入数:10個●サイズ:40(W)×20(D)×10(H)mm アズワン品番65-9283-09
1箱(10個)
5,600 税込6,160
8日以内出荷

。モジュール用排ガスセンサー用フィルター。旧EA770TB-11、EA770TB-2,-21用
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3385●入数:10個●サイズ:100(W)×100(D)×10(H)mm アズワン品番65-9283-08
1箱(10個)
4,900 税込5,390
8日以内出荷

EA770TB-50用。排ガス測定と並行して排ガス温度の測定が可能。応答速度が速い熱電対。現場でユーザ自身が取付け可能。高温でも安全に使える耐熱ハンドル付き。テストーの工業エンジン用排ガスプローブ専用のアクセサリです。燃焼排ガス分析計 testo 340/350と接続してお使いください。この熱電対を使うと、排ガス測定と並行して排ガス温度を測定できます。金属製の耐熱ハンドルがついているので扱いやすく、燃える危険を最小に抑えて安全に作業することができます。
材質ステンレス 質量(g)182 ケーブル長(m)4 最高温度(℃)1000 シャフト長さ(mm)430 径(mm)シャフト:2
1台
75,000 税込82,500
8日以内出荷

EA770TB-21用。ディーゼルエンジンの測定に役立つ、煤塵を防ぐ焼結フィルタ付。排ガスダクトから放出された高温でハンドル部が溶けるのを防ぎます。ホース内に汚染を防ぐインラインフィルタ付。オプションの熱電対で温度測定も可能。工業エンジンなどの燃焼ガス測定に最適なエンジン用排ガスプローブです。煤塵からプローブを焼結フィルタが溶接されているため、ディーゼルエンジンの測定も可能です。設置型の工業用エンジンの燃焼ガスの測定に特に威力を発揮します。ハンドル部も含めてすべて金属製なので、燃 焼ガスのダクトから放出された熱により溶けることを防ぎます。プローブ先端は100mbarまでの高圧測定も可能です。フィルタはガスサンプリングプローブを煤塵から保護します。フィルタ自体が排ガスプローブに溶接されているため、測定中に滑りおちたり、紛失したりすることがありません。
材質ステンレス 黒/シルバー 質量(g)670 シャフト径(Φmm)8 ケーブル長(m)4 最高温度(℃)1000 先端長(mm)シャフト:14 シャフト長さ(mm)335
1台
169,900 税込186,890
8日以内出荷

。クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9763●直径:Φ6mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:532g アズワン品番65-9283-01
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。熱電対センサ付きで+500℃まで対応。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9760●直径:Φ8mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:524g アズワン品番65-9282-97
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:690g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用 アズワン品番65-9283-05
1個
168,900 税込185,790
8日以内出荷

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:606g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用●モジュールシャフト式 アズワン品番65-9283-04
1個
139,900 税込153,890
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。熱電対センサ付きで+500℃まで
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9761●直径:Φ8mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:552g アズワン品番65-9282-98
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:544g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用 アズワン品番65-9283-02
1個
86,000 税込94,600
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:628g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用 アズワン品番65-9283-03
1個
105,000 税込115,500
8日以内出荷

クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9762●直径:Φ6mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:508g アズワン品番65-9282-99
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷

コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9740●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:180mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):346●材質:ステンレス アズワン品番65-9282-95
1個
32,000 税込35,200
8日以内出荷

コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9741●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:300mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):364●材質:ステンレス アズワン品番65-9282-96
1個
35,000 税込38,500
8日以内出荷

1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液 材質炭酸カリウム換算1%未満 質量(g)540 内容量(mL)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212 使用濃度標準:原液
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1缶(18L)
15,200 税込16,720
当日出荷

各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1 危険等級 アズワン品番65-9310-42 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量67.5mL 危険物の性状水溶性
1本
1,270 税込1,397
翌々日出荷

タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL 危険等級 アズワン品番65-9310-41 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,250 税込1,375
翌々日出荷

1個(1個)
1,800 税込1,980
8日以内出荷

自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
1台
251,800 税込276,980
翌日出荷

ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換 アズワン品番65-9282-91
1台
237,000 税込260,700
8日以内出荷

オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コージェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適し
仕様●測定対象:O2(標準)CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(オプションによる)●測定範囲:O2/0~25Vol.% CO/0~10.000ppm Colow/0~500ppm NO/0~4.000ppm NOlow/0~300ppm NO2/0~500ppm SO2/0~5.000ppm 温度/-40~+1.200℃ 差圧(レンジ1)/-40~+40hPa 差圧(レンジ2)/-200~200hPa 絶対圧/600~+1.150hPa●分解能:O2/0.01Vol.% CO/1ppm Colow/0.1ppm NO/1ppm NOlow/0.1ppm NO2/0.1ppm SO2/1ppm 温度/0.1℃ 差圧(レンジ1)/0.01hPa 差圧(レンジ2)/0.1hPa 絶対圧/1hPa●精度±1digit:O2/±0.2Vol.% CO/±10ppmまたは測定値の±10%(0~200ppm)±20ppmまたは測定値の±5%(201~2.000ppm)Colow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO/±5ppm(0~99ppm)測定値の±5%(100~1.999ppm)測定値の±10%(2.000~4.000ppm)NOlow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO2/±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)SO2/±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)温度/±0.5℃(0~+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)差圧(レンジ1)/±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)差圧(レンジ2)/±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)絶対圧/±10hPa●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2●メモリ容量:100フォルダ●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:103×65×283mm●重量:960g●付属品:O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:160×240pixl(4階調白黒)●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~50℃●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応●産業向けの設計●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●PCやノートパソコンでの測定データ管理 アズワン品番65-9282-94
1台
280,000 税込308,000
8日以内出荷

ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。 ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。 国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質PP 測定範囲0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度) 質量(g)50(電池含む) 電源単4電池×2本(別売) 測定精度0.05mg/1BrAC 表示方式LCD(液晶)数値表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×105 分解能0.01mg/L 寿命(センサー)使用回数約500回 検知方式最新半導体式アルコールガスセンサー アズワン品番64-7922-92
1個
3,250 税込3,575
3日以内出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 900W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)4.6 ホワイト 容量(L)1.8(1升) シリーズ極め炊き 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:47.5 サイズ(mm)290×395×250(H)
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)3.6 ホワイト 容量(L)1.0(5.5合) シリーズ極め炊き 消費電力(W)660 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:41.5 サイズ(mm)265×370×215(H)
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷

配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg アズワン品番65-3883-34 危険物の類別非危険物
1セット
125,000 税込137,500
8日以内出荷

表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に
仕様●対象ガス:酸素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.5vol%以内●警報設定:1段目/19.5vol% 2段目/18.0vol%●電源:単4アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用可能時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応 アズワン品番65-9276-05
1個
58,000 税込63,800
欠品中

LED設定:3LED(0~599ppm)/安心です 6LED(600~1199ppm)/要注意です 9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう。補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。 <自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。
仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:392(W)×292(D)×42(H)mm●重量:1420g●分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:CO2/±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度/±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度/±3%RH(30~75%RH)●電源:ACアダプタ●測定範囲:CO2/0~9999ppm、温度/0~50℃、湿度/0~85%RH●アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能●CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)●設置する高さの基準:2~2.5m●測定目安範囲:50平方メートル●セット内容:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-9276-04
1個
66,800 税込73,480
翌日出荷