FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適
容量(L)3.8
エスコ品番EA991JA-1A
材質鉄(パウダーペイント仕上)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279
危険物の類別非危険物
1個
¥14,800
税込¥16,280
8日以内出荷
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-52A
危険物の類別非危険物
1個
¥30,100
税込¥33,110
当日出荷
アズワン品番64-2298-35
危険物の類別非危険物
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
アズワン品番64-2298-34
危険物の類別非危険物
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
容量(L)10
エスコ品番EA991HB-21A
サイズ345×160×275(H)mm
危険物の類別非危険物
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-22A
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
液体燃料用
TUV/UN適合品
消防法適合品
安全ロック付
缶内部にも塗装を施しております。
ノズル内部に不純物用メッシュ付
ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg
アズワン品番65-2314-85
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-30A
危険物の類別非危険物
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)3.2
容量(L)20
板厚(mm)鋼板:0.8
サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)
危険物の類別非危険物
FM規格適合品
容量(L)18.9
適合可燃性液体、腐食性の強い液体用
エスコ品番EA991JF-5
材質高密度ポリエチレン、ステンレススチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×508
危険物の類別非危険物
1個
¥50,000
税込¥55,000
8日以内出荷
中皿を使って手を汚さず部品の洗浄ができます
アズワン品番64-7989-08
危険物の類別非危険物
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HA-1B
危険物の類別非危険物
1箱(4個)
¥8,000
税込¥8,800
翌々日出荷
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
EA991HB-21A、22A用フレキノズル。
ノズル内部に不純物用メッシュ付。
燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A
質量(g)220
外径(Φmm)【ノズル先端】12
危険物の類別非危険物
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
アズワン品番64-7989-22
危険物の類別非危険物
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
用途EA991HB-21A、-22用パッキン
エスコ品番EA991HB-220
危険物の類別非危険物
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
アズワン品番64-7989-21
危険物の類別非危険物
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
フレキノズル用替パッキン。
エスコ品番EA991HB-210
危険物の類別非危険物
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付)
材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト
サイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm
質量(g)約70
危険物の類別非危険物
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
アズワン品番64-7989-20
危険物の類別非危険物
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
アズワン品番64-7989-19
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
ガス抜き調整ねじ。
エスコ品番EA991HB-132
危険物の類別非危険物
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
アズワン品番64-7989-18
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
給油ノズル。
エスコ品番EA991HB-134
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
逆火防止器付
FM規格、UL規格適合品
密閉式の蓋で液体の流出を防ぎます。
蓋はセルフクローズ式なので閉め忘れを防止します。また、ガスケットに確実にフィットするので液体や空気の漏れを防止します。注入作業も簡単に行えます。
保管や管理を徹底できるように、ラベルには内容物や管理者名などを記載できるスペースがあります。
仕様●材質:鉄(パウダーペイント仕上)●用途:ガソリン、灯油等の可燃性液体に適しています●容量:9.5L●サイズ:Φ298×292(H)mm●重量(g):2500●逆火防止器(フレイムアレスター)付:メッシュ構造のステンレス製逆火防止器が、熱を拡散し、逆火や爆発を防ぎます。
アズワン品番68-1884-35
1缶
¥17,100
税込¥18,810
3日以内出荷
。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-71
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本
¥265
税込¥292
翌々日出荷
関連キーワード