47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)6.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)6.4
1本
505 税込556
翌日出荷

用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去 成分研磨剤 内容量(mL)80ml 名称自動車の窓ガラス用クリーナー コードEA922JG-16 液性弱アルカリ性 アズワン品番78-0755-98
1個
1,340 税込1,474
3日以内出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)31.8
1セット(5枚)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
8日以内出荷

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
8日以内出荷

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。 頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。 握りやすい三角グリップです。 反射を抑える黒色塗装仕様です。 持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金 アズワン品番65-2165-71
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-49
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本 適合材ガラス アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
1,600 税込1,760
当日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)1.01 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)4.8
1パック(2本)
715 税込787
翌日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)3.0 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)3.2
1本
465 税込512
翌日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)3.55 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)3.2
1本
465 税込512
翌日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。石、ガラス、非鉄金属の研削に。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)7.11 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)7.1
1本
465 税込512
翌日出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長く使用できるよう回転数は15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#180・#280(各1個) 高さ(mm)9.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン) 寸法(mm)3×6×150 エスコ品番EA819BW-3 セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
8,180 税込8,998
当日出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#320 高さ(mm)9 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属、木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
8日以内出荷

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

硬質材料の削り出しに適しています。翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の繊細で細やかな作業に最適。平面や曲面の加工はもちろん、ストップカットやVカットにも対応でき、45°に保持して、先端でフラットな底面の切込みや溝彫り、フラットなサイドカットやVカットも実現可能。
軸径(Φmm)2.4 粒度#126 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 刃径×刃長×全長(mm)4.8×10×45
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに 材質ナイロン不織布 質量(g)10 サイズ(mm)130×100×10
1セット(10個)
3,940 税込4,334
翌日出荷

[EA809PX-21用]オフセット砥石 ガラス、石材などの切削、研磨
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10 アズワン品番65-2222-50
1個
865 税込952
翌日出荷

ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種 アズワン品番65-2228-95
1セット
11,200 税込12,320
翌日出荷

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 直径(mm)38.1
1セット(5枚)
1,940 税込2,134
翌日出荷

小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。超硬コーティング。
厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)38.1
1枚
3,370 税込3,707
翌日出荷

用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研磨用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-13
1個
6,810 税込7,491
8日以内出荷

小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組) アズワン品番68-1855-46
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研削用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-19
1個
4,600 税込5,060
3日以内出荷


用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、ガラス、タイルの面取り、研削用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-18
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

ブラシの長さ調整ができます(腰の強さの調整)
材質(ブラシ部)ガラス繊維 エスコ品番EA109DP 軸径(Φmm)7 ブラシ直径(Φmm)2
1個
3,660 税込4,026
当日出荷

用途一般鋼用 粒度#60 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒アルミニウムオキサイド 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

高い研削力を有しています。
用途一般鋼用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
515 税込567
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 粒度#80 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-88 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷


コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-87 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷