雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。
使用場所ガラス
商品タイプ本体
液性中性
エスコ品番EA922AB-26
1個
¥4,040
税込¥4,444
当日出荷
クロス・スポンジ付
白・ソリッド・メタリックなど全ての塗装に使用可
EA922AB-32Aとの相乗効果で塗装面に深みのあるツヤとすばらしい光沢を甦らせ長期間保護
使用場所ガラス
商品タイプ本体
エスコ品番EA922AB-29A
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
1個(250mL)
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
仕様●内容量:70mL●材質:フッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール●形式:塗布型・ボトルタイプ●用途:自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用●フッ素パワーでクリアーな視界が約1年間!●キャップを外してそのまま塗れる!手を汚さず手軽にコーティング●塗り込みタイプならではの超強力な水ハジキパワー!
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9311-03
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
危険物の性状水溶性
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。
成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。
表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他
アズワン品番68-1862-81
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
クロス1枚入り。スマートフォン、カメラ、時計などにガラスコーティングを施工できます。レンズクリーナー等で汚れを除去した後に付属のクロスに薬剤を吹き付けて薄く塗り伸ばしながら拭き取ります。
内容量(mL)50
1セット
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分
成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール
種類水性
液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性
施工量クイック施工:普通自動車5台分
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応
セット内容黄・青・灰の3枚セット
容量(L)25
耐荷重(kg)180
毛丈(mm)50
サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400
ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング
セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚
容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4
質量(g)135
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
快適5分の簡単施工。ベースクリーナーで頑固な白化を強力除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現。トンガリキャップは少量のベースクリーナーを使用する為に取り付けて使用します。
セット内容ベースクリーナー×1本、ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個
内容量(mL)ベースクリーナー:360、ガラスプロテクト:35
アズワン品番64-7947-03
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
関連キーワード