36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PETフィルム 寸法(mm)19×23 アズワン品番64-2296-38 入数50枚 使用可能材質金属類、ステンレス、鉄、プラスチック、アクリル、樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ガラス類 不適合軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面
1パック(50枚)
3,830 税込4,213
翌日出荷

刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
用途ガラスの汚れやシールはがしに最適 刃幅(mm)40 エスコ品番EA524BC 材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール 全長(mm)100
1個
645 税込710
当日出荷

平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
1枚
1,700 税込1,870
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
クリアー エスコ品番EA930M-2B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
ホワイト エスコ品番EA930M-1B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。 付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン 危険物の類別非危険物
1袋
29,300 税込32,230
当日出荷

シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。 跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。 ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判10面●ラベルサイズ:14×60mm●材質:PET●入数:10枚 アズワン品番65-2310-50
1パック(10枚)
2,480 税込2,728
翌日出荷

シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。 跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。 ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判9面●ラベルサイズ:25×43mm●材質:PET●入数:10枚 アズワン品番65-2310-49
1パック(10枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

寸法A3/8PF エスコ品番EA949CX-11 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)13 寸法E(mm)8 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。 跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。 ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判1面●ラベルサイズ:105×148mm●材質:PET●入数:10枚 アズワン品番65-2310-48
1パック(10枚)
1,890 税込2,079
翌日出荷

寸法A3/4PF エスコ品番EA949CX-13 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
280 税込308
当日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-33 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
270 税込297
翌日出荷

材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)2.3 アズワン品番64-7992-76 幅×長さ(mm)305×305 定格風量(m3/min)3.8(m3/min)
1個
22,600 税込24,860
欠品中

仕様●サイズ(mm):390×470●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用 アズワン品番65-9315-89
1箱(2枚)
3,300 税込3,630
翌々日出荷

寸法A1/2PF エスコ品番EA949CX-12 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)15 寸法E(mm)10 寸法B(mm)11 寸法C(mm)28
1個
245 税込270
当日出荷

寸法APF1 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-26 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
415 税込457
翌日出荷

寸法APF1 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-36 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
475 税込523
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-32 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-25 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
330 税込363
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-34 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-31 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-35 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-23 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-22 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-21 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-24 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
230 税込253
翌日出荷

材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)4.0 アズワン品番64-7992-79 幅×長さ(mm)305×305 定格風量(m3/min)7.0(m3/min)
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)5.5 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-78 定格風量(m3/min)17
1個
67,700 税込74,470
当日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)3.3 寸法(幅W×長さL)(mm)305×610 アズワン品番64-7992-77 定格風量(m3/min)8
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)5.8 寸法(幅W×長さL)(mm)305×610 アズワン品番64-7992-80 定格風量(m3/min)14.7
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)9.5 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-81 定格風量(m3/min)31
1個
81,800 税込89,980
当日出荷

仕様●サイズ(mm):280×410●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用 アズワン品番65-9315-88
1箱(2枚)
2,780 税込3,058
翌々日出荷

仕様●サイズ(mm):390×940●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用 アズワン品番65-9315-90
1箱(2枚)
6,270 税込6,897
翌日出荷

用途ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応 ※IH調理器、電子レンジでは使用できません。 ガス火専用 セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g 材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工 パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H) アズワン品番64-2276-22 質量(g/パック)3400
1個
13,800 税込15,180
3日以内出荷