4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
仕様●型番:TM1515LL-OG●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/金●目盛方向:横/横●JIS1級品●両面目盛付 アズワン品番65-3888-72
1個
730 税込803
翌々日出荷

室内専用。エレベータ扉の平滑なガラス窓に貼るだけで内部全体が見渡せるミラー。扉側に立った人が後方を確認でき背後不安の解消ができます。フラットなのに凸面鏡と同じように広い視野を持つ、世界初の不思議な鏡です。エレベータ扉の平滑なガラス窓に貼るだけで、背後不安解消!!
仕様●型番:FVD20●サイズ(W×D×H)mm:196×0.7×80●重量(g):15●取付方法:強力両面テープ(裏面に貼付済み)●取付場所:エレベータ扉の平滑なガラス窓●曲面:180R相当●ミラー材質:ポリカーボネート アズワン品番65-3888-96
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ アズワン品番65-3893-50
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷