「ガラス管 ヒューズ 25a」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA758ZZ-325
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)25
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-325
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)25
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
エスコ品番EA758ZY-315
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-315
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-6
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ
アズワン品番65-3893-50
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
関連キーワード