16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)2 エスコ品番EA993LP-2 材質アルミ 幅(mm)285 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155 ハンドル長さ(mm)1210 最低高さH(mm)86 最大揚高(mm)469
1個
69,500 税込76,450
翌日出荷


車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)45 能力(t)35 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-38 最大揚高(mm)380
1台
166,800 税込183,480
翌日出荷

能力(t)25 エスコ品番EA993LN-25 質量(kg)18.5 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)230 最大揚高(mm)455
1個
103,300 税込113,630
翌日出荷

能力(t)29 エスコ品番EA993EV-29 寸法(mm)534×635 質量(kg)14.2 材質(本体)アラミド 最高圧力(MPa)【エアー】約0.8 揚高(mm)25.4~300
1個
475,000 税込522,500
8日以内出荷

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)43 能力(t)25 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-37 最大揚高(mm)405
1台
162,500 税込178,750
翌日出荷

能力(t)5 エスコ品番EA993LJ-5 幅(mm)170 質量(kg)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200 ハンドル長さ(mm)1045 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)560
1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

仕様サドルサイズ:約Φ60×18(H)mm ストローク(mm)約250 幅(mm)135 寸法(mm)530(W)×214(D)×140(H) 全長(mm)(ハンドル取付後)約980 質量(kg)約11 使用温度範囲(℃)-20~60 最低高さ(mm)85(付属サドル使用時:115) 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約500 アズワン品番64-2299-33 油量(cc)約115 最大耐荷重(t)2 最大揚高(mm)335(付属サドル使用時:365)
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。 材質スティール ストローク(mm)約540 幅(mm)372 寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7 全長(mm)(ハンドル取付後)約2450 質量(kg)約46.5 使用温度範囲(℃)-20~60 揚程(mm)75~615 能力(t)2 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約1200 アズワン品番64-7990-88 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
62,000 税込68,200
当日出荷

仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適 ストローク(mm)約382 幅(mm)175 寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1210 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約545 アズワン品番64-2299-34 油量(cc)約185 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

仕様油圧式 ストローク(mm)約375 幅(mm)263 寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1590 質量(kg)約33.6 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約1100 アズワン品番64-2299-32 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
40,000 税込44,000
当日出荷

能力(t)5 仕様安全弁・足踏みペダル付 エスコ品番EA993LG-5 幅(mm)120 質量(kg)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×1415×200 ハンドル長さ(mm)1045 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)560
1個
121,800 税込133,980
翌日出荷

能力(t)3 仕様安全弁・足踏みペダル付 エスコ品番EA993LG-3 幅(mm)132 質量(kg)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190 ハンドル長さ(mm)1048 最低高さH(mm)126 最大揚高(mm)606
1個
83,800 税込92,180
翌日出荷

能力(t)2 仕様安全弁付 エスコ品番EA993LG-2 幅(mm)160 質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174 ハンドル長さ(mm)1033 最低高さH(mm)113 最大揚高(mm)473
1個
52,100 税込57,310
翌日出荷

能力(t)2 仕様安全弁・足踏みペダル付 エスコ品番EA993LH-2 幅(mm)190 質量(kg)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120 ハンドル長さ(mm)955 最低高さH(mm)98 最大揚高(mm)508
1個
99,900 税込109,890
翌日出荷