「ガンコート 塗料」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
サンドブラスターガン
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
適合粒度16~180(サンド)
エスコ品番EA127BB
寸法(mm)175(H)×210(L)
質量(g)600
能力1kg(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)140
ノズル口径(Φmm)4
所要圧縮機(kw)0.75以上
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
特性耐熱
エスコ品番EA920DE-13
色シルバー
主な用途ステンレス
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7947-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌々日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
関連キーワード