7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付 砥石別売です。
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(80%充電)約35分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:9000rpm●サイズ:358×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース アズワン品番65-2220-91
1台
53,400 税込58,740
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)2.5 形式スイッチ:パドル式 回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500 最大出力(W)1,500 モーター直流ブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) スピンドル径M10×1.5 充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電) サイズ(mm)363×60(H) 1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
1台
特価
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ アズワン品番67-4720-56
1個
特価
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売 アズワン品番65-3892-69
1台
57,400 税込63,140
翌日出荷

握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売 アズワン品番65-3892-68
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷