2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)6 使用温度(℃)-20~+50 吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60 ハンドル長さ(mm)125 丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80~300 対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。 サイズ(mm)112×96.4×155(H) 穴径(mm)フック:35 湿度(%)85RH以下(結露のないこと)
1台
64,000 税込70,400
翌日出荷

静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。
用途木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに 家具、家電、漆器、ガラス器などに 材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー 幅(mm)158 厚さ(mm)10 全長(mm)200 サイズフリー 入数(双)1
1双
1,900 税込2,090
翌日出荷