81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製
アズワン品番65-2311-40 車輪タイプ双輪
1セット
3,530 税込3,883
翌日出荷




自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11 アズワン品番65-2293-09
1セット
22,600 税込24,860
翌日出荷

耐荷重はキャスター1個当り静止時75kg、キャスター1個当り走行時25kg。
用途ポール径Φ25mmメタルラック用キャスター。 材質スチール、ナイロン樹脂 質量(g)81
1セット(4個)
1,650 税込1,815
当日出荷

メタルラック用キャスター。
用途EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46用。 材質スチール、ナイロン樹脂 高さ(mm)50 質量(g)ストッパー付48(×2)、ストッパー無45(×2) 耐荷重(kg)キャスター1個当り静止時45、キャスター1個当り走行時25 キャスター径(Φmm)49 ポール径(Φmm)19 ねじ径(Φmm)6
1セット(4セット)
1,190 税込1,309
翌日出荷

EA520W-11、-11B、-13用キャスター。
材質焼結鉄 (キャスター) キャスター径(Φmm)75 入数(自在)4個
1セット(4個)
10,100 税込11,110
3日以内出荷

作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無) 材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm)177 耐荷重(kg)102
1セット(2個)
48,100 税込52,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無) 材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm)177 耐荷重(kg)102 プレート寸法(mm)108×108 取付寸法(mm)82×82(75×75)
1セット(2個)
48,100 税込52,910
翌日出荷

1セット
26,400 税込29,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パネルは両面紫外線カット処理されています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目) アズワン品番65-2297-10
1セット
41,500 税込45,650
翌日出荷

フタのカラーで3分別できます。スライド式ジョイントで連結できます。
材質ポリプロピレン 質量(kg)4(3つで) ブラック・ライトグレー・ブルー 容量(L)33×2個、27×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:305×367×520 小:265×367×520
1組
7,410 税込8,151
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-17
1セット
9,070 税込9,977
翌日出荷

自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9 アズワン品番65-2293-10
1セット
23,000 税込25,300
翌日出荷

エスコ品番EA954FB-60 セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H) 組立方法移動組立式 アズワン品番64-7863-07 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP 車輪径(Φmm)50以下 耐荷重(kg)約150/個 アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
3,980 税込4,378
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-08
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-14
1セット
8,460 税込9,306
翌日出荷

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク アズワン品番65-3881-90 関連資料(6.37MB)
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型 アズワン品番65-9320-09
1セット
5,630 税込6,193
翌日出荷

長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター) アズワン品番65-9333-53
1セット
155,300 税込170,830
翌日出荷

材質(キャスター)硬質ゴム製 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番64-7863-09 入数4個
1セット(4個)
12,400 税込13,640
翌日出荷

ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、 寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴) 質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3) タイプパネル方式:VA 電源(V)AC100 消費電力(W)8+8 キャスター自在 (ストッパー付)×4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200 解像度3840×2160 使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80% 待機電力(W)0.5 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
146,200 税込160,820
8日以内出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に
仕様●サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm●セット内容:本体、キャリーバッグ●重量:1.58kg●耐荷重:15kg アズワン品番65-9278-13
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数48 総質量(kg)48.4
1セット(1セット)
181,000 税込199,100
8日以内出荷

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)コンビハンマー:610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数52 ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本 総質量(kg)50.6
1セット(1セット)
194,000 税込213,400
8日以内出荷

紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
イエロー 仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付 エスコ品番EA334BF-20Y 寸法(mm)2000×520×2150(H) 材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
31,100 税込34,210
翌日出荷

紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
イエロー 仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付 エスコ品番EA334BE-20Y 寸法(mm)1000×520×2150(H) 材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
24,800 税込27,280
翌日出荷

仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。 イエロー フレームキャスター付 寸法(m)2×0.486×2.16(H) 材質(フレーム)アルミ 全光線透過率(%)74 使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
37,200 税込40,920
当日出荷

仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 ダークグリーン フレームキャスター付 寸法(m)2×0.486×2.16(H) 材質(フレーム)アルミ 全光線透過率(%)1 使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
37,200 税込40,920
当日出荷

紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
ダークグリーン 仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付 エスコ品番EA334BE-20G 寸法(mm)1000×520×2150(H) 材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
24,800 税込27,280
翌日出荷

紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
ダークグリーン 仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付 エスコ品番EA334BF-20G 寸法(mm)2000×520×2150(H) 材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
31,100 税込34,210
翌日出荷

仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 イエロー フレームキャスター付 寸法(m)1×0.486×2.16(H) 材質(フレーム)アルミ 全光線透過率(%)74 使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
29,700 税込32,670
当日出荷

仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 ダークグリーン フレームキャスター付 寸法(m)1×0.486×2.16(H) 材質(フレーム)アルミ 全光線透過率(%)1 使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
29,700 税込32,670
当日出荷