303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-28
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-27
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-29
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)98 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-82
1個
530 税込583
当日出荷

1個
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-33
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン エスコ品番EA986PF-11 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)35 キャスター自在 ストッパーなし
1個
165 税込182
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-12 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパーなし
1個
955 税込1,051
翌日出荷

仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-181 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-13 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約345 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパーなし
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-81
1個
440 税込484
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-73 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパーなし
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-72 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)150 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:25×13、全高:35 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)35×30 寸法(A×B)(mm)28×23 アズワン品番64-7986-56
1個
170 税込187
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-11 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.238 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GB-200 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)1.1~3.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-42 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-14 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)65 キャスター自在 ストッパーなし
1個
570 税込627
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-101 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)80 ストッパーなし
1個
715 税込787
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-13 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)50 キャスター自在 ストッパーなし
1個
280 税込308
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-11 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 ストッパーなし
1個
520 税込572
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-33 質量(kg)1.95 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-71 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷