エスコ
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ
仕様
●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64116099
EA986PT-341
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください