ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
アズワン品番64-7987-02
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)115×80
寸法(A×B)(mm)80×45
アズワン品番64-7986-66
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-61
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)110×70
アズワン品番64-7986-86
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-12
質量(kg)0.9
車輪幅(mm)35
ブレーキ有無無し
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)116×79
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-1
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)37
全高(mm)125
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-4
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.592
車輪幅(mm)32
全高(mm)136
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986PT-93
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)11
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)132
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)11
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-52
質量(kg)0.9
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)116×79
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LG-100
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)
質量(kg)1.42
穴径P(Φmm)11
取付高H(mm)144
プレート寸法X×Y(mm)137×86
アズワン品番64-7986-75
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
仕様固定
材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)0.6
全高(mm)125
耐荷重(kg)250
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
¥8,940
税込¥9,834
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-31
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
耐荷重(kg)120
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)15
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
寸法n(mm)45
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様ボールベアリング固定車輪
材質金具:溶接スチール車輪:キャストナイロン
寸法(mm)(車輪径×幅)100×(40×2)
全高(mm)160
耐荷重(kg)2200
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥54,500
税込¥59,950
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-22
質量(kg)1
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング
エスコ品番EA986KZ-1
材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)170
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JW-100
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40×2
全高(mm)145
耐荷重(kg)400
耐熱温度(℃)-25/80
取付穴間(mm)(a×b)75/80×105
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-62
質量(kg)1
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986HR-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.8
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.8
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
仕様ボールベアリング、固定
エスコ品番EA986GP-100
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)136
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-100
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-171
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
耐荷重(kg)60
特性静音
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-100
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)140
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×32mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)10.5
取付高H(mm)130
プレート寸法X×Y(mm)110×70
アズワン品番64-7987-18
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50・(80×45)
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-04
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-64
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101
形状固定
車輪径(Φmm)100
車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
EA520BE-1、-2、-3替キャスター。
固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-101
形状固定
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GG-75
長さ(mm)30(ハブ)
質量(kg)0.35
車輪幅(mm)25
全高(mm)100
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-63
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ