306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm)20 アズワン品番64-2296-97 ボール直径(mm)11.12
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質スチール 外径(Φmm)20 アズワン品番64-2296-78 ボール直径(mm)11.12
1個
540 税込594
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

1個
特価
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-11 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)278 車輪幅(mm)59 ねじ径M12 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-1 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)354 車輪幅(mm)59 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ品番EA976AJ-44 材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 厚さ(mm)20 全長(mm)125 質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2 耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25 ねじ径(Φmm)9 適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-2 車輪幅(mm)14 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×20 全高(mm)42 耐荷重(kg)12 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
150 税込165
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-7 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)30 車輪幅(mm)14 寸法A(mm)36 耐荷重(kg)18.4 寸法B(mm)20 寸法X(mm)29 寸法P(mm)4.2 全高H(mm)42
1個
125 税込138
当日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
340 税込374
翌日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,600 税込25,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PN-119 質量(kg)0.52 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)152×100 寸法(A×B)(mm)112×63 アズワン品番64-7986-29
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-92 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)92
1個
610 税込671
翌日出荷

1個
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JD-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25/80
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)38 全高(mm)245 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-102 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)92 ストッパーなし
1個
800 税込880
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-16 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)318 車輪幅(mm)59 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)92 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン アズワン品番65-3902-48
1個
625 税込688
翌日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-3 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.516 車輪幅(mm)32 軸長(mm)20 全高(mm)133 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GB-200 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)1.1~3.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25~70
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986HX-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GA-200 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)0.9~2.8 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×140 アズワン品番64-7986-34 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)245 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)-25~70
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986HY-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷