材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
取付高H(mm)66
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-360
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)126
車輪幅(mm)(W/W')46/10
耐荷重(kg)80
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55
平径P(mm)17
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-350
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)108
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
耐荷重(kg)60
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)49
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-340
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)67
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M8×15(1.25)
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25
アズワン品番65-2312-45
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
耐荷重(kg)40
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
平径P(mm)14
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様適合キャスター:EA986PC-140、-140B
取付ねじサイズM8×25
1パック
¥200
税込¥220
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-6
質量(g)15
ねじサイズM8×15mm
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-21
質量(g)20
ねじサイズM8×15mm
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)69
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
車輪径D(Φmm)60
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TF-250
材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)176
車輪幅(mm)(W×W')48/8
ねじ径M8
ストッパーなし
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)50
平径P(mm)17
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)50
平径P(mm)14
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-13
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)46
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)68.5
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)48
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)60
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-11
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)63
車輪幅(mm)41.5
寸法e(mm)5
ストッパー無し
全高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
平径(mm)14
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TF-240
材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)114
車輪幅(mm)(W×W')41.5/8
ねじ径M8
ストッパーなし
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)40
平径P(mm)14
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-12
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)104
車輪幅(mm)45.5
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)
ボール径(Φmm)19
アズワン品番64-2296-82
ねじサイズM8×20
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン
質量(kg)14.4
色ブラック
耐荷重(kg)約110
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約490~590
サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)
脚幅(mm)740
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
質量(kg)8.8
容量(L)集じん/16 吸水/11.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
吸込仕事率(W)230
電源コード(m)8(アースクリップ付)
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)2.3
材質(タンク)スチール
真空度(kPa)最大時20.7
アズワン品番65-2238-22
1台
¥73,400
税込¥80,740
翌日出荷
付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまで
アズワン品番65-9280-85
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
関連キーワード