OAチェア用オプション ゴム単輪キャスター
仕様●材質:本体/スチール ・車輪/ゴム●仕様:ゴムキャスター●適合品番:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17
アズワン品番65-2295-08
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
仕様黒(滑り止めゴムシート付)
材質ナイロン
サイズ(mm)C:39.8、D:60、 E:2.2、H:8.0
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
仕様黒(滑り止めゴムシート付)
材質ナイロン
サイズ(mm)C:43.5、D:64、 E:2.0、H:9.0
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
仕様黒(滑り止めゴムシート付)
材質ナイロン
サイズ(mm)C:47.0、D:71.5、 E:4.5、H:9.0
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
仕様ブレーキ有替キャスター
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)25
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品
アズワン品番65-9339-28
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
アズワン品番65-9339-27
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-29
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
アズワン品番65-9339-33
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11
アズワン品番65-2293-09
1セット
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
アズワン品番65-2293-10
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
Φ50mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-42
材質PE
質量(kg)4.94
有効内寸(mm)758×508×401
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)820×570×428
内寸(mm)770×520×411
フタなし
均等耐荷重(kg)110
コンテナ種類メッシュ
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
質量(g)1730
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
ストッパーシングルストッパー
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付
エスコ品番EA506AG-4
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
質量(kg)15.1
本体寸法(mm)883×642×517
キャスター径(Φmm)100
フタなし
寸法(inch)(排水栓)1
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥72,200
税込¥79,420
当日出荷
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-62
材質PE
質量(kg)10
有効内寸(mm)980×680×590
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)1065×770×624
内寸(mm)1000×700×600
フタなし
均等耐荷重(kg)320
コンテナ種類メッシュ
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-52
材質PE
質量(kg)7.8
有効内寸(mm)840×575×540
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)925×665×570
内寸(mm)860×595×550
フタなし
均等耐荷重(kg)320
コンテナ種類メッシュ
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。クローゼットやリビングに最適です。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。クローゼットやリビングに最適です。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売り)収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DT-180C
質量(kg)61.62
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1640
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1800
段数4
耐荷重(kg/段)150
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1640
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)1750
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DT-90B
質量(kg)31.9
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1640
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
段数4
耐荷重(kg/段)150
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1640
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)850
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DT-150C
質量(kg)53.9
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1640
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1500
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)1450
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥61,100
税込¥67,210
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DT-150B
質量(kg)47.98
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1640
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)1500
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)1450
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥56,100
税込¥61,710
当日出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。押入れに最適なロングタイプ。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)
寸法(mm)作業床:1650×1410
質量(kg)119
車輪径(Φmm)150
段数2段セット
キャスターゴム製
天板高さ(m)3.29~3.52
全高(m)4.31~4.54
最大使用荷重(kg)200
支柱径(Φmm)42.7
わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
¥702,800
税込¥773,080
8日以内出荷
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-14
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥149,700
税込¥164,670
翌日出荷
キャスターはお客様取付です。
本体とフタの色は異なります。
積み重ね可能。
仕様キャスター付
エスコ品番EA506AF-57
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)700×500×410
質量(kg)7.1
キャスター固定車2輪、自在車2輪
キャスター径(Φmm)65
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
本体とフタの色は異なります。
積み重ね可能。
仕様本体のみ(キャスター別売)
エスコ品番EA506AF-56
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)700×500×410
質量(kg)7.1
キャスター固定車2輪、自在車2輪
キャスター径(Φmm)65
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ