仕様キャップサイズ:Φ16×4.5(H)mm
材質キャップ:SUS304、ワッシャー:SUS305
1セット(10組)
¥735
税込¥809
当日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
色透明
エスコ品番EA538SM-32
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色透明
エスコ品番EA538SM-31
1個
¥1,060
税込¥1,166
欠品中
色透明
エスコ品番EA538SM-33
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-50
1セット
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM10×55mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-51
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
色黒
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
寸法(mm)d×h:9.0~11.0×25
色黒
ねじサイズ対応:M10、BSP3/8”、UNF3/4”
1袋(20個)
¥485
税込¥534
翌日出荷
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
エスコ品番EA469AJ-10A
形状キャップ
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)35
アズワン品番64-7854-58
ねじ径Rc2”
1個
¥2,660
税込¥2,926
8日以内出荷
エスコ品番EA469BJ-30
形状エンドキャップ
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)27
アズワン品番64-7854-55
ねじ径Rc1”
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-20A
形状キャップ
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-89
ねじ径Rc1/4”
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-88
ねじ径Rc1/8”
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)17
アズワン品番64-7854-51
ねじ径Rc1/4”
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
エスコ品番EA469AJ-1A
形状キャップ
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)17.5
アズワン品番64-7854-52
ねじ径Rc3/8”
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
エスコ品番EA469AJ-6A
形状キャップ
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
エスコ品番EA469AJ-2A
形状キャップ
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
エスコ品番EA469AJ-4A
形状キャップ
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)23
アズワン品番64-7854-54
ねじ径Rc3/4”
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)21.5
アズワン品番64-7854-53
ねじ径Rc1/2”
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-91
ねじ径Rc1/2”
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-92
ねじ径Rc3/4”
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)14.5
アズワン品番64-7854-50
ねじ径Rc1/8”
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA469BJ-20
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本)
材質ABS樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
サイズM10×20
ピッチ1.5
頭部高さ(mm)1.5
1袋(1本)
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)39
アズワン品番64-7854-49
ねじ径Rc2-1/2”
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ