研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160
刃部硬度RC59~61
刃厚(mm)1.8
材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-51
種別取手無
寸法(mm)200×100×60
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-54
種別取手有
寸法(mm)350×180×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-52
種別取手無
寸法(mm)250×120×80
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-53
種別取手有
寸法(mm)300×150×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
電解研磨仕上げ。
閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-63
寸法(mm)200×200×200
線径(Φmm)0.8
1個
¥28,700
税込¥31,570
8日以内出荷
電解研磨仕上げ。
閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-62
寸法(mm)150×150×100
線径(Φmm)0.8
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
電解研磨仕上げ。
閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-61
寸法(mm)100×100×100
線径(Φmm)0.8
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
電解研磨仕上げ。
閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-64
寸法(mm)300×300×200
線径(Φmm)0.8
1個
¥40,200
税込¥44,220
8日以内出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)267
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)8.0
アズワン品番64-7924-29
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)325
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)10.0
アズワン品番64-7924-30
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)163
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)4.5
アズワン品番64-7924-28
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
吸じんランダムアクションサンダー
ブレーキリング
ソフトラバーグリップ
マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。
二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構
速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能
コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適
仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500~12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚
アズワン品番65-2222-36
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-51
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理研磨
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
関連キーワード