20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(Φmm)3.5 全長(mm)125 刃長(mm)46 エスコ品番EA824DM-135
1個
935 税込1,029
当日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)11 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-23 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
960 税込1,056
8日以内出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-04
1本
3,430 税込3,773
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-20
1本
5,330 税込5,863
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7935-99
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-24
1本
5,470 税込6,017
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-16
1本
5,110 税込5,621
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-08
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。
仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル アズワン品番65-3885-22
1組
12,300 税込13,530
翌々日出荷

研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:3.5mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) アズワン品番65-2150-25
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

手仕上げで精密に作り上げられています
材質スチール 全長(mm)63.5 先端形状ダイヤモンド型
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷

1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

1本
700 税込770
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3.0 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-03
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-19
1本
5,140 税込5,654
翌日出荷

アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)6.1 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H) 入力AC100V パイロットランプあり 温度センサーなし 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様SVCT3.5×2心 直径(mm)側板:275
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
最大接続台数PC2台 エスコ品番EA764AE-1 寸法(mm)78.4×62.4×24.5 質量(g)305 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)本体~コネクタ部:0.9、本体~手元スイッチ:1.8 対応OSWindows 7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Server、Mac OS X 10.3~10.5 ディスプレイD-Sub15ミニ インターフェイス周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、Φ3.5mmステレオミニ(メス)×1パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、Φ3.5mmステレオミニ(オス)×2 キーボード/マウスUSB
1個
8,190 税込9,009
8日以内出荷

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁 アズワン品番65-3881-98
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷