126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

用途革、プラスチックなどのシール作りに 仕様プラスチック柄付 材質スチール 質量(g)880 能力直径40/800mm
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:締切/CLOSED●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒 アズワン品番65-2305-57
1枚
600 税込660
当日出荷

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,200 税込3,520
8日以内出荷

質量(kg)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])61 モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A) サイズ(mm)540×345×355(H) オイルタンク容量(L)1.3
1台
410,000 税込451,000
8日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,800 税込4,180
8日以内出荷

用途布の裁断用 全長(mm)240 刃長(mm)105 エスコ品番EA540AH-1 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) 焼入硬度HRC60~61°
1個
8,620 税込9,482
当日出荷

スイッチが付いて磁力を切る事ができます。使用しない時は切って下さい。
吸着力(N)320 ベース寸法(mm)35×30×40 磁力32kgf(あくまでも磁石の能力です。吊下げ能力ではありません)
1個
3,470 税込3,817
8日以内出荷

1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

エグリ エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン アズワン品番65-2142-40
1丁
43,300 税込47,630
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平(10×3) 全長(mm)130 刃長(mm)40 目の粗さ中目
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷


材質塩化ビニル樹脂 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 質量(g)500 長さ(m)2.5 適合ボール(mm)40 耐熱温度(℃)60 幅(m)0.9 アズワン品番64-7944-37
1枚
2,750 税込3,025
翌日出荷


仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付 材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー 質量(kg)1.74 刃長(mm)60 全長(m)1.9 切断能力Φ40mm アズワン品番64-7907-17
1本
45,100 税込49,610
当日出荷

1パック
2,290 税込2,519
翌日出荷

1パック
1,070 税込1,177
翌日出荷


材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸(10×3.6) 全長(mm)130 刃長(mm)40 目の粗さ中目
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸(10×3.6) 全長(mm)130 刃長(mm)40 目の粗さ中目
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)1 耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり) エスコ品番EA928AJ-304 材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン 寸法(mm)(ハンガー)50×42×50 質量(g)46 シートサイズ(mm)70×90 取付け方法ジェルシート 適合径(Φmm)25~40
1個
620 税込682
当日出荷

1パック
1,230 税込1,353
翌日出荷

1パック
1,780 税込1,958
3日以内出荷


1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

1パック
2,390 税込2,629
3日以内出荷

1パック
2,110 税込2,321
3日以内出荷



1パック
1,650 税込1,815
3日以内出荷


1個
250 税込275
当日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)25×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7938-40
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-85
1丁
16,700 税込18,370
翌日出荷

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
透明 仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
800 税込880
当日出荷

シャンク径(Φmm)10 エスコ品番EA827A-1 材質刃/ハイス鋼 質量(g)380 穴あけ範囲(Φmm)40/200
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
1個
18,700 税込20,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)