1,641件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個
2,610 税込2,871
当日出荷

防爆、耐摩耗性、耐食性に優れています。 ※工具袋は予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ:5.0×75mm6.0×100mm8.0×150mm#1×75mm#2×125mm#3×200mm●材質:ドライバー:アルミニウム青銅ケース:合皮●ケースサイズ:380×140(H)mm アズワン品番65-2165-50
1セット(6本)
17,660 税込19,426
翌日出荷

6ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
材質アルミニウム青銅 全長(mm)41 質量(g)340 差込角(inch)1/2” 外径(mm)44.4
1個(1個)
25,200 税込27,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製 適合330mL用 エスコ品番EA930BE 全長(mm)350 質量(g)約800 危険物の類別非危険物
1個
9,040 税込9,944
当日出荷

用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に エスコ品番EA579AF-1 セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット 材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP) タイプソフトタイプ 刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
1セット(4本)
2,070 税込2,277
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-5 寸法(mm)【筒】直径50×235 全長(mm)380 質量(g)1050 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)100 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6 アズワン品番65-2165-34
1本
2,520 税込2,772
欠品中

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様15°タイプ防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 寸法(mm)75 全長(mm)610
1個
45,700 税込50,270
当日出荷

1個
2,660 税込2,926
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
セット内容8点組〈セット内容〉200mmパテナイフ203mmパテナイフ200mm平スクレーパー300mm三角スクレーパー75mmスクレーパー100mmアーチスクレーパー450mmスケーリングピック&スクレーパー100mmブラシ材質:アルミニウム青銅防爆非磁性耐摩耗性耐食性に優れています。
1セット
116,500 税込128,150
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 質量(g)170
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

1個
3,080 税込3,388
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 質量(g)200
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)184 軸長(mm)100 先端形状丸型
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 質量(g)265
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 サイズ#2 軸長(mm)125
1個
3,040 税込3,344
当日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:TPR+ファイバーグラス 全長(mm)910 刃幅(mm)80 頭質量(g)3500
1個
48,200 税込53,020
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 全長(mm)600 内径×高さH(Φmm×mm)(ツメ)70×88
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

1本
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質先端:アルミニウム青銅柄:木 全長(mm)990 質量(kg)2.13 先端サイズ(mm)270×420
1個
62,400 税込68,640
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 全長(mm)700 内径×高さH(Φmm×mm)(ツメ)80×99.5
1個
38,700 税込42,570
当日出荷

1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質真鍮 容量(L)10 ノズル長(mm)250
1個
46,200 税込50,820
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様軸対辺:20mm 材質アルミニウム青銅 全長(mm)300
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様R型アーム径:60mmアーム幅:60mm 材質アルミニウム青銅 全長(mm)550
1個
39,200 税込43,120
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)50 全長(mm)410
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)30 全長(mm)260
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
全長(mm)300 材質(本体)アルミニウム青銅 質量(g)735 材質(ベルト)ナイロン パイプ外径(Φmm)50
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

1個
78,300 税込86,130
翌日出荷

1個
51,100 税込56,210
翌日出荷

関連カテゴリ