51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。 ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に エスコ品番EA920PA-2 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1個
5,260 税込5,786
翌々日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
ホワイト・レッド 仕様【キーリング数】大:1個、小:12個 エスコ品番EA956VD-11 材質本体:アクリル板、キーリング:スチール 形状(キーリング線)平 質量(g)89 内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15 線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2 本体寸法(mm)150×35×10(t)
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
ホワイト・レッド 仕様【キーリング数】大:1個、小:20個 エスコ品番EA956VD-12 材質本体:アクリル板、キーリング:スチール 形状(キーリング線)平 質量(g)132 内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15 線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2 本体寸法(mm)170×45×10(t)
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に 材質変成シリコーン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:-40~90 完全硬化時間5~7日 粘度(Pa・s)700~1200(23℃) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1 施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に 材質変成シリコーン樹脂系 ダークグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:-40~90 完全硬化時間5~7日 粘度(Pa・s)700~1200(23℃) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)1 施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 使用温度範囲(℃)約5~35 内容量(mL)200 液性弱アルカリ性 耐熱温度(℃)範囲:約-10~60 完全硬化時間約2日 硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間 危険物の類別非危険物 施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時) 用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
765 税込842
翌日出荷

洗浄と除菌ができる医療施設用の除菌洗浄剤です。体液汚れから血液汚れまでしっかり落とします。プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。(銅など一部金属を除く)
内容量(L)4.5 アズワン品番65-2244-34 関連資料SDS日本語(0.37MB) 商品タイプ業務用
1本(4.5L)
7,940 税込8,734
翌日出荷

ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップ
全長(mm)175 エスコ品番EA579AD 材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製) 刃厚(mm)2(先端)
1個
710 税込781
当日出荷

エスコゴムベラ
平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木 全長(mm)120 刃長(mm)25 ゴム厚(mm)6.2
1本
1,050 税込1,155
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPバンパー、ウレタンバンパーの擦りキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテ。 高弾力性で面出しがし易い。ヘラ付。全塗装色対応。
ホワイト・ナチュラル 硬化時間(時間)約1(20℃) エスコ品番EA934AS-12 耐熱温度(℃)90~100 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)約1(20℃)
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 厚さ(mm)ブレード:1.2 全長(mm)360 質量(g)277 刃幅(mm)100 刃のサイズ(mm)100×220
1本
4,960 税込5,456
翌日出荷

刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 厚さ(mm)ブレード:1.2
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くし目型。床材用(JISタイプ)。接着剤の均一塗布が可能です。
1個
290 税込319
翌日出荷

プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途ゴムやプラスチック材に 材質プラスチック 全長(mm)180 刃幅(mm)79 刃先形状スクエア型(細くし目) アズワン品番64-2232-26
1個
300 税込330
翌日出荷

オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。 壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。 上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
材質ポリプロピレン 仕様鍵付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
1個
8,700 税込9,570
当日出荷

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 プラグ形状平型プラグ こて先形状ヘラ型
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

鍵付。内装はクッション材を使用。ペンホルダー、携帯電話ホルダー、書類収納ポケット付。
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

鍵付きで、機密を重視される場合に安心です。 可変型投入口で、厚みのある冊子を投入するときは、最大30mmまで隙間が開きます。
付属品袋1枚、鍵1個 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500(W)×400(D)×900(H)
1個
120,000 税込132,000
翌日出荷

使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン アズワン品番65-3891-56
1台
6,700 税込7,370
翌日出荷

付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修 成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水 オフホワイト系 使用温度範囲- 内容量(mL)80 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間 危険物の類別非危険物 施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
9,220 税込10,142
翌日出荷

高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り) 使用温度範囲(℃)-80~220 耐圧(MPa)174 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。) 可使時間(分)60 引張強度(MPa)51 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)-35.000 荷重たわみ温度(℃)60、108 硬化時間(時間)6(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)83 硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3 比重(g/cm3)1.6
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2) 材質オレフィン系エラストマー、銅 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×150 カッパーゴールド アズワン品番65-2239-54 医薬品医療機器等法医薬部外品
1枚
1,460 税込1,606
翌日出荷

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り) 濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)106 内容量(g)2000 耐熱温度(℃)範囲:-35~120 可使時間(分)60 引張強度(MPa)41 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)200,000 荷重たわみ温度(℃)67 硬化時間(時間)13(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)72 硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3 比重(g/cm3)2.5
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)100 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120 可使時間(分)30 引張強度(MPa)50 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)1,700,000 荷重たわみ温度(℃)100 硬化時間(時間)10(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)ASTM D 1706:85 比重(g/cm3)2.3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

壁材施工時の仕上げ、ペイントシールドに最適です。耐衝撃性スチレン樹脂ハンドル。吊り下げ穴付き。
全長(mm)81 刃幅(mm)622 材質(刃)ステンレス
1個(1個)
1,820 税込2,002
翌々日出荷

エスコ315x225x135mm 手提げ金庫
エコ商品
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-42 材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用) 質量(kg)3.1 規格B5 電源単4電池×4本(別売) 収納サイズB5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100 施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠 グリーン購入法適合
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)100×90 入数(枚)5 表示内容防犯カメラ24時間監視
1本(5枚)
500 税込550
翌日出荷

充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-26
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12540●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68 アズワン品番65-9305-25
1枚
1,760 税込1,936
翌日出荷

LANケーブルの誤切断の防止、重要機器の接続保護等に。高強度なステンレス材を使用。
エスコ品番EA983TS-8 セット内容ロック金具×1セット、南京錠×1個、鍵3個のセット
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 材質変成シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃)
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68 アズワン品番65-9305-24
1枚
1,640 税込1,804
翌日出荷

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷

一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ アズワン品番65-3893-05
1台
81,300 税込89,430
翌日出荷

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革 質量(g)500 容量(L)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200 内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷