充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12540●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
アズワン品番65-9305-25
1枚
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
アズワン品番65-9305-24
1枚
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-26
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)180
色緑
コード長さ(mm)Φ8×120×~700
リング内径(Φmm)21
アズワン品番64-2277-66
開口幅(mm)6
1本
¥185
税込¥204
当日出荷
チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。
スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
自然長(mm)480
エスコ品番EA916ZL-33
材質スチール(ニッケルめっき)
幅(mm)5.5
質量(g)36
内径(Φmm)【キーリング】27.5
線径(Φmm)【キーリング】2
最大開口(mm)4.5
チェーン長(mm)415
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
材質ステンレス(SUS304)
チェーン長(mm)100mm
ボール径(Φmm)2.3mm
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
材質真鍮メッキ
質量(g)5本で約10
チェーン長(mm)150
ボール径(Φmm)3.1
アズワン品番64-7946-42
入数5本
1袋(5個)
¥265
税込¥292
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
チェーン長(mm)150mm
ボール径(Φmm)2.3mm
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
チェーン長(mm)120mm
ボール径(Φmm)2.3mm
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983SC-230E
材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)33
色緑
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)20×16
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983SC-220E
材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)23
色緑
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
チェーンの両端にサイズの異なるキーリンクが1個ずつ付いています。
自然長(mm)170
エスコ品番EA916ZL-31
材質スチール(ニッケルメッキ)
幅(mm)6
質量(g)約15
内径(Φmm)【キーリング】大:27.5、小:17.8
線径(Φmm)【キーリング】大:2、小:1.7
チェーン長(mm)120
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
チェーンの両端にサイズの異なるキーリンクが1個ずつ付いています。
自然長(mm)410
エスコ品番EA916ZL-32
材質スチール(ニッケルメッキ)
幅(mm)6
質量(g)約32
内径(Φmm)【キーリング】大:27.5、小:17.8
線径(Φmm)【キーリング】大:2、小:1.7
チェーン長(mm)370
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
免許・資格不要
交互通話(単信)および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
IP68
Bluetooth対応
特定の相手を呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ
CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信
マルチチャンネル待ち受け機能
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
誤操作を防ぐキーロック
埋め込み式ラバーキャップ
オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V
アズワン品番68-1850-53
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
シャキーンとハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール。長時間垂れにくい水糸専用ナイロンを使用しています。
仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ホワイト●リール穴径:約Φ19mm
アズワン品番65-3886-59
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
仕様●チェーン長:610mm●ボール径:2.3mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-2241-89
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。
材質スチール (ニッケルメッキ)
チェーン長(mm)114
径(mm)ボール:3.1
1パック(100本)
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
真鍮メッキ。
質量(g)100本で約200
径(mm)ボール:3.1
入数は5個入りです。
仕様真鍮メッキ
エスコ品番EA916ZC-19
長さ(mm)120
質量(g)約10/5本で
ボール径(Φmm)3.1
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11A
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
背面にベルト用フック付。
チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
耐久性に優れています。
材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング
エスコ品番EA916ZL-42
質量(g)55
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く)
リング内径(Φmm)【キーリング】25.5
チェーン長(mm)580
フック寸法(mm)8×53×8(t)
リング線径(Φmm)【キーリング】2
チェーン幅(mm)4
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
フロントファスナー。脇にゴム入り。
両胸とズボン両サイドにフラップ付ポケット。ズボンは1タック式。
防臭、消臭、抗菌の効果を持つ、爽やかさをキープするクリーン素材。
化学中和反応で消臭します。帯電防止織物使用。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど低下しません。
色ネイビーブルー
サイズL
混率(%)ポリエステル65、綿35
エスコ品番EA996AJ-12
種別半袖継ぎ服
胸囲(cm)118
適応身長(cm)167~172
胴囲(cm)94
生地性能抗菌、防臭、消臭、帯電防止
袖丈半袖
1個
¥10,100
税込¥11,110
3日以内出荷
フロントファスナー。脇にゴム入り。
両胸とズボン両サイドにフラップ付ポケット。ズボンは1タック式。
防臭、消臭、抗菌の効果を持つ、爽やかさをキープするクリーン素材。
化学中和反応で消臭します。帯電防止織物使用。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど低下しません。
色ネイビーブルー
サイズ3L
混率(%)ポリエステル65、綿35
エスコ品番EA996AJ-14
種別半袖継ぎ服
質量(g)177~182
胸囲(cm)126
胴囲(cm)102
生地性能抗菌、防臭、消臭、帯電防止
袖丈半袖
1個
¥10,100
税込¥11,110
3日以内出荷
フロントファスナー。脇にゴム入り。
両胸とズボン両サイドにフラップ付ポケット。ズボンは1タック式。
防臭、消臭、抗菌の効果を持つ、爽やかさをキープするクリーン素材。
化学中和反応で消臭します。帯電防止織物使用。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど低下しません。
色ネイビーブルー
サイズM
混率(%)ポリエステル65、綿35
エスコ品番EA996AJ-11
種別半袖継ぎ服
胸囲(cm)114
適応身長(cm)162~167
胴囲(cm)90
生地性能抗菌、防臭、消臭、帯電防止
袖丈半袖
1個
¥10,100
税込¥11,110
3日以内出荷
関連キーワード