「キー電池」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。
非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。
壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)
付属品鍵2本付
エスコ品番EA956VG-40
材質スチール
寸法(mm)420×70×450(H)
質量(kg)11
電源単3電池4本(付属)
方式【開錠】プッシュボタン式
取付穴数4
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
表示部を保護するクリア表示パネル採用
数字が見やすいよう10.5度の傾斜表示
定数を自動設定でき、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
太陽電池の他に電池を内蔵している為、計算中に光が遮られても、内蔵電池により計算内容を保護するツインパワー
2キーロールオーバー機能で早打ちに対応、演算状態表示
桁数8桁
エスコ品番EA761G-21B
材質(キー部分)ブラスチック
寸法(mm)71×116×16.5
質量(g)58.5(電池含む)
電源太陽電池+LR1130×1個(付属)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
。鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~42●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:08FE/08LEF/LEF/LE-03/LE-11/LSP/SWLSP●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-71
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~43●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:13LA/LA/LA・MA/LAF/LASP/LDA/LE/WLA●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-72
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-70
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45
アズワン品番65-9270-58
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
材質鋼材・耐火コンクリート
ロックデジタルテンキー
耐火時間60分
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ
連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ
アズワン品番65-2178-12
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり
質量(g)1,900
形式スピーカー:フルレンジ
消費電力(W)11(待機時:0.5)
電源AC100V 50/60Hz
機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM
プリセット機能局数:最大20局
入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)
スピーカーユニット5.5cmコーン型
サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)
放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)
Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC
再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
仕様T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。大型表示:ひとまわり大きく、見やすい表示です。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。、最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
寸法(mm)91(W)×55(D)×13.5(H)
色レイクブルー
質量(g)55
電源太陽電池+LR54×1個(付属)
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
仕様T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。大型表示:ひとまわり大きく、見やすい表示です。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。、最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
寸法(mm)91(W)×55(D)×13.5(H)
色ビビッドピンク
質量(g)55
電源太陽電池+LR54×1個(付属)
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
仕様√(平方根):表示数値の平方根を求めるのに使います。T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁ずつ消せます。時間計算:時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』, 『時給計算』等に便利です。
寸法(mm)70(W)×118(D)×8.4(H)
色レイクブルー
質量(g)50
電源太陽電池+(LR1130)×1個(付属)
電池寿命(年)約3
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能。表示&文字サイズともに特大表示。キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」。表示&文字サイズともに特大表示。タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能。検算機能付/同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると"ピーッ"と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると"ピッピッ"と音が鳴り、"OK"が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。傾斜表示。検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー/入力時、キーから指を離す前にキーを押しはじめても、次の次のキーまでしっかり認識。打ちやすさを追求したキー形状/人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:JS-20WKASRN●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:107×174.5×24.2●電源:太陽電池+CR2025×1個(付属)●重量:210g●液晶ディスプレイ:計算状態表示 3桁位取り表示●計算機能:四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●キーの機能:早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)●キーの特徴:数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー●メモリー:メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●表示設定:小数点セレクター ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)●カラー:シルバー
アズワン品番65-5664-39
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ
アズワン品番65-3893-05
1台
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)
アズワン品番68-1853-24
1個
¥102,700
税込¥112,970
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ
シリーズテプラ
アズワン品番65-9278-51
1台
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
関連キーワード