商品豆知識
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130
質量(kg)1.38
引張強度5t
最大径(Φmm)130
爪数2本
アズワン品番64-2212-82
爪厚さ(mm)4~12
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます
強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。
プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。
アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
アズワン品番68-1883-73
1個
¥14,000
税込¥15,400
3日以内出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)6.46
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-44
入数3本組
1組
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)2.04
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-35
入数3本組
1組
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)0.84
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2213-33
入数3本組
1組
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60
質量(kg)0.21
引張強度1t
最大径(Φmm)60
アズワン品番64-2212-84
爪厚さ(mm)2~4
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500
材質ドイツ鋼
質量(kg)17.8
引張強度15t
最大径(Φmm)375
アズワン品番64-2213-39
爪厚さ(mm)5-20
1台
¥202,600
税込¥222,860
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440
材質ドイツ鋼
質量(kg)10.5
引張強度10t
最大径(Φmm)350
アズワン品番64-2213-38
爪厚さ(mm)5-20
1台
¥128,100
税込¥140,910
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)5.69
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-43
入数3本組
1組
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200
質量(kg)2.04
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-41
入数3本組
1組
¥55,600
税込¥61,160
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200
質量(kg)1.84
アーム長さ(mm)150
アズワン品番64-2213-37
入数3本組
1組
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)1.69
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-34
入数3本組
1組
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180
質量(kg)3.28
引張強度7t
最大径(Φmm)180
爪数2本
アズワン品番64-2212-83
爪厚さ(mm)4~13
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65
質量(kg)0.2
引張強度1.0t
最大径(Φmm)65
爪数2本
アズワン品番64-2212-85
爪厚さ(mm)2~4
1台
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)9.89
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-46
入数3本組
1組
¥89,100
税込¥98,010
当日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600
材質ドイツ鋼
質量(kg)22.6
引張強度15t
最大径(Φmm)520
アズワン品番64-2213-40
爪厚さ(mm)5-20
1台
¥250,700
税込¥275,770
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)8.05
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-45
入数3本組
1組
¥86,900
税込¥95,590
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)3.28
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-42
入数3本組
1組
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120
質量(kg)1.8
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-36
入数3本組
1組
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90
質量(kg)0.66
引張強度3t
最大径(Φmm)90
爪数2本
アズワン品番64-2212-86
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3-9
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85
ケース寸法(mm)440×320×90
総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
¥257,000
税込¥282,700
8日以内出荷
関連キーワード