366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ピンバイス 材質(本体)スチール 主な用途穴あけ作業 全長(mm)100 エスコ品番EA589XD
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

ベルトクリップ付。直尺としても使えます。クイックリードボタンを押すだけで、すばやくテープが出てきます。防水、耐久性があります。精度はEC CLASS 2です。テープをまっすぐに置いて、線を引いたり正確な測定をしたりできます。テープ目盛側が凸凹面になっている為直尺としても使用可能。壁面測定時も折れにくくなっています。
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。
材質ポリエチレン 入数(個)2
1組(2個)
200 税込220
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトクリップ付。直尺としても使えます。クイックリードボタンを押すだけで、すばやくテープが出てきます。防水、耐久性があります。精度はEC CLASS 2です。テープをまっすぐに置いて、線を引いたり正確な測定をしたりできます。テープ目盛側が凸凹面になっている為直尺としても使用可能。壁面測定時も折れにくくなっています。
1個
2,040 税込2,244
8日以内出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-1A 接続【ホース】M10×P1.5 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷


ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
材質スチール 寸法(mm)38.2×31.7 差込角(inch)3/8”
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,240 税込10,164
翌日出荷


1個
345 税込380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-2A 接続【ホース】M12×P1.75 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm アズワン品番65-2111-51
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
1個
9,660 税込10,626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋳鉄 質量(kg)15.5 最大開口(mm)150 口幅(mm)150 アズワン品番64-7864-46
1個
70,400 税込77,440
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-13 材質SUS316 リンク内幅(mm)80.0×25.4 線径(Φmm)12.7 使用荷重(kg)2250 口の開き(mm)13.5
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム アズワン品番65-2138-28
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

1個
24,700 税込27,170
翌日出荷



1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質鋳鉄 質量(kg)23 最大開口(mm)200 口幅(mm)200 アズワン品番64-7864-47
1個
117,000 税込128,700
翌日出荷



無地 クイックタイプ ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
1袋(20袋)
695 税込765
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638JG-111 幅(mm)32 全長(mm)65 ブラック 材質(本体)プラスチック 種類スナップフック 全長×幅W(mm)65×32 リング内径(Φmm)24 口の開き(mm)20 質量(g/個)11
1個
250 税込275
翌日出荷

口金に水平、垂直のV溝付。スピンドルは反時計回り方向に作動します。ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返しの作業状況で特に便利です。
1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
3日以内出荷


接続低圧側ホース接続M12×P1.5。
危険物の類別非危険物
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

接続高圧側ホース接続M12×P1.5。
危険物の類別非危険物
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷



柵線を巻き付ける為に使用。 取付け時に手を傷めない樹脂ナットを採用。
用途EA864AN-11用クイック碍子 エスコ品番EA864AN-31A 材質樹脂 寸法(mm)40×40×70 質量(g)35
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1セット
900 税込990
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)25 質量(g)26 外径(Φmm)20.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7901-60
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷