エスコ品番EA638HM-6
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)50
種類リングキャッチ
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)400
寸法E(mm)25
寸法T(mm)9
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-17
1袋(20袋)
¥800
税込¥880
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
アズワン品番65-9267-52
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット
アズワン品番65-9267-51
1セット
¥37,000
税込¥40,700
8日以内出荷
粒度#240
適合材鉄
エスコ品番EA819KX-30
外径(Φmm)50
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
全長(mm)33.5
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1個
¥3,010
税込¥3,311
3日以内出荷
仕様スプレッダー能力:168~507mm
材質アルミニウム、炭素鋼棒
全長(mm)500
クランプ範囲(mm)300
締付け能力300f
口深(mm)85
アズワン品番64-7864-91
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)6.3
使用荷重(kg)385
内形寸法(mm)65×30
口の開き(mm)13.9
アズワン品番64-2252-98
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~495mm
材質強化ナイロン、炭素鋼棒
全長(mm)500
クランプ範囲(mm)300
締付け能力150f
口深(mm)85
アズワン品番64-7864-96
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
全長(mm)30
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2236-55
対辺寸法(inch)5/16"
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
材質鋳鉄
締付け能力180
口深(mm)80
アズワン品番64-7864-86
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
材質鋳鉄
締付け能力180
口深(mm)120
アズワン品番64-7864-89
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-1
材質スチール
質量(g)3.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)7
寸法E(mm)12
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)28
口の開き(mm)7
内幅(mm)7
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA617ZR-7C
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5
全長(mm)97.4
質量(g)174
対辺(mm)19
アズワン品番64-7912-30
幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387
アズワン品番65-9267-50
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
呼び寸法(mm)300
エスコ品番EA531EJ-300
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)380
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TR-12
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)300
質量(g)470
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
アズワン品番64-2248-14
1本
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
色白
サイズΦD1:32.7、ΦD2:30、L1:47.6、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)22
適合管EA947TB-21・22
アズワン品番64-2286-28
ねじサイズG1/2
1個
¥645
税込¥710
3日以内出荷
色白
サイズΦD1:48.0、ΦD2:44、L1:66、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)34
適合管EA947TB-41・42
アズワン品番64-2286-30
ねじサイズG1
1個
¥1,020
税込¥1,122
3日以内出荷
色黒
サイズΦD1:32.7、ΦD2:30、L1:47.6、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)22
適合管EA947TA-21・22
アズワン品番64-2286-33
ねじサイズG1/2
1個
¥645
税込¥710
3日以内出荷
色黒
サイズΦD1:32.7、ΦD2:30、L1:47.6、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)42
適合管EA947TB-51・52
アズワン品番64-2286-36
ねじサイズG1 1/4
1個
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
クイックリリース。
仕様ビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)25
1組
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
クイックリリース。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"
セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット:#1・#2・#3
商品構成セット品
1組
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1組
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。
先端マグネット付。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2・#3
セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3ポジビット:#1・#2・#3TORXビット(イジリ止付):T15・T20・T25・T30
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-07
1個
¥12,900
税込¥14,190
8日以内出荷
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。
セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
1組
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
質量(kg)約2.5
消費電力(W)定格45
出力電圧(V)DC1~30
入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く)
使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと)
定格入力60VA
1台(1台)
¥65,000
税込¥71,500
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番65-2153-22
1本
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600
材質(ケース)スチール
入組点数56
1セット(1セット)
¥126,000
税込¥138,600
8日以内出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用
アズワン品番65-3881-64
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
¥116,000
税込¥127,600
3日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1
全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230
測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30
刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90
伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920
入組点数163
口幅(mm)モンキーレンチ:最大24
寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”
スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”
総質量(kg)28
1セット(1セット)
¥810,000
税込¥891,000
8日以内出荷
22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル(クイックリリース):265.5mmT型スライドハンドル(クイックリリース):300mmエクステンションバー(クイックリリース):75・130・255mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)
ケース寸法(mm)454×253×64
ラチェットハンドル265.5(クイックリリース)
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-25
全質量(g)4765
1セット
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
アルミソケットレール(RSAL-200 3/8X8)
ビニールパック/ステッカー付き。
ソケット全長は最短の物で19mm、ラチェットハンドルも先端幅20.5mmと大変コンパクトなセットです。
セット内容セット内容9点<セット内容>:3/8"SQ 6角ソケット7個、ラチェットハンドル(コンパクト)、クイックスピナー(コンパクト)、アルミソケットレール(クリップ8個付)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mmラチェットハンドル:114mmクイックスピンナー:25mm
材質クロムモリブデン鋼鋼鉄
サイズ3/8"SQ6角ソケット(3400MZ8,10,12,13,14,17,19)
質量(g)430
ケース寸法(mm)320×115×30
差込角(sq.)3/8"
アズワン品番64-2251-71
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ