「クイックチェンジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm
アズワン品番65-2111-51
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:544g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用
アズワン品番65-9283-02
1個
¥86,000
税込¥94,600
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:628g●熱電対センサ付きで+500℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用
アズワン品番65-9283-03
1個
¥105,000
税込¥115,500
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9762●直径:Φ6mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:508g
アズワン品番65-9282-99
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
。クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9763●直径:Φ6mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:532g
アズワン品番65-9283-01
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。熱電対センサ付きで+500℃まで
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9761●直径:Φ8mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:552g
アズワン品番65-9282-98
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ
適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S
全長(mm)83
シャンク径(mm)6.4
1本
¥615
税込¥677
翌日出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。熱電対センサ付きで+500℃まで対応。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9760●直径:Φ8mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、熱電対センサ、ホース●重量:524g
アズワン品番65-9282-97
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1
全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230
測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30
刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90
伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920
入組点数163
口幅(mm)モンキーレンチ:最大24
寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”
スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”
総質量(kg)28
1セット(1セット)
¥810,000
税込¥891,000
8日以内出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
関連キーワード