「クイックワン」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN)
エスコオリジナルセット品)用。
材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)【ノズルガン】300
使用圧力(MPa)2(推奨)
ホース寸法(mm)5×10
吐出量(mL/min)1.5
1セット
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
仕切板無しのフリータイプ。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
エスコ品番EA508KD-65
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40
外寸(mm)200×153×40
内寸(mm)190×124×33
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×124×33
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
仕切板取外し可能。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚
エスコ品番EA508KD-63
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40
外寸(mm)234×195×40
内寸(mm)224×161×33
仕切板6
仕切数(個)(最大)7
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×161×33
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
横長仕切板は固定式です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外す事も可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚
エスコ品番EA508KD-62
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40
外寸(mm)200×153×40
内寸(mm)190×111×33
仕切板12
仕切数(個)(最大)15
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×各37×33
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚
エスコ品番EA508KD-60
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40
外寸(mm)200×153×40
内寸(mm)190×120×33
仕切板6
仕切数(個)(最大)7
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚
エスコ品番EA508KD-64
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40
外寸(mm)234×195×40
内寸(mm)224×150×33
仕切板12
仕切数(個)(最大)15
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。
先端マグネット付。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2・#3
セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3ポジビット:#1・#2・#3TORXビット(イジリ止付):T15・T20・T25・T30
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-07
1個
¥12,900
税込¥14,190
8日以内出荷
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。
先端マグネット付。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2
セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-06
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。
収納ケース付。
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様ドライバーハンドル:120mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2
セット内容ドライバーハンドル:120mmビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク:1/4”ビット全長:25mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-05
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
ワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
先端先細仕様で基盤などの精密作業にも対応しています。
仕様ドライバーハンドル:90mmビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)25
1組
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。
セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
1組
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ
適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S
全長(mm)83
シャンク径(mm)6.4
1本
¥615
税込¥677
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
関連キーワード