カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 物流用品(5)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • StarTech.com(24)
  • SCHURTER(23)
  • ATEN(22)
  • KTC(17)
  • BULGIN(15)
  • APEM(12)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • Schutzinger(10)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • HORIBA(8)
  • DXアンテナ(7)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(7)
  • SATA(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • MH CONNECTORS(6)
  • 末松電子製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クイック-5」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[163個組] 航空機整備用工具セット エスコ[163個組] 航空機整備用工具セットエスコ
810,000税込891,000
1セット(1セット)
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
37,400税込41,140
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUXアズワン品番68-1845-32
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
25,000税込27,500
1セット
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mmアズワン品番68-1832-88
クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズエスコ
37,000税込40,700
1セット
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セットアズワン品番65-9267-51
フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコフェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤーエスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mmアズワン品番65-9262-01
カメラ用一脚 エスコカメラ用一脚エスコ
6,980税込7,678
1本
8日以内出荷
多機能レンチ(5WAY型) エスコ多機能レンチ(5WAY型)エスコ
4,710税込5,181
1本
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)アズワン品番65-2153-22
12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッドエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5全長(mm)74.5質量(g)75対辺(mm)12アズワン品番64-7912-24幅×厚さ(mm)24.3×5.3
12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット エスコ12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセットエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm全長(mm)74.5~80.4質量(g)(対辺12mm)75、(対辺13mm)84、(対辺14mm)90、(対辺17mm)104、(対辺19mm)117対辺(mm)12・13・14・17・19アズワン品番64-7911-99幅×厚さ(mm)(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3
[58個組] 工具セット エスコ[58個組] 工具セットエスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製アズワン品番64-7908-75総質量(kg)5.02
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
39,600税込43,560
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
16-19mm/5/ 8"-3/4" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ16-19mm/5/ 8"-3/4" クイックスパナ(ラチェット式)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-91
13-16mm/ 1/2"-5/8" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ13-16mm/ 1/2"-5/8" クイックスパナ(ラチェット式)エスコ
9,420税込10,362
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)12.4寸法(mm)13~16、1/2"~5/8"全長(mm)188質量(g)110アズワン品番64-7884-90
1/4"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"DR ソケットレンチセットエスコ
70,100税込77,110
1セット
翌日出荷
22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm質量(g)981ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4アズワン品番64-2239-18
1/4"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"DR ソケットレンチセットエスコ
65,700税込72,270
1セット
翌日出荷
19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmセット内容ソケット(6角):1/8”ソケット(12角):5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”ラチェットハンドル(クイックリリース):117mmドライバーハンドル(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)(1/4”)ビットホルダーエクステンションバー(クイックリリース):54・150mm質量(g)917ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4アズワン品番64-2239-16
1/4"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"DR ソケットレンチセットエスコ
61,700税込67,870
1個
翌日出荷
19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
セット内容<セット内容19点>ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエキステンションバー(クイックリリース):54・150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mmケース寸法(mm)227×131×57差込角(sq.)1/4"全質量(g)978
5/16"HEX-3/8"sq クイックアダプター エスコ5/16"HEX-3/8"sq クイックアダプターエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
全長(mm)30差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2236-55対辺寸法(inch)5/16"
5/16"HEX-3/8"sq クイックアダプター エスコ5/16"HEX-3/8"sq クイックアダプターエスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
全長(mm)50差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2236-54対辺寸法(inch)5/16"
F5/16"xF5/16" クイックシールアダプター(L型) エスコF5/16"xF5/16" クイックシールアダプター(L型)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA405AB-3
60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス) エスコ60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HM-5材質ステンレス(SUS316)質量(g)30.2種類リングキャッチ線径(Φmm)5使用荷重(kg)270寸法E(mm)22寸法T(mm)7
52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HE-5材質ステンレス(SUS316)質量(g)25.7種類リングキャッチ線径(Φmm)5使用荷重(kg)400寸法E(mm)22内高(mm)52口の開き(mm)13内幅(mm)13
39.5x13x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ39.5x13x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638H-5材質スチール質量(g)20.5種類リングキャッチ線径(Φmm)5使用荷重(kg)280寸法A(mm)13寸法E(mm)16表面処理亜鉛メッキ内高(mm)39.5口の開き(mm)6.5内幅(mm)13
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
5.0x39mm クイックリング(鉄製) エスコ5.0x39mm クイックリング(鉄製)エスコ(1件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CV-13材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)140表面処理亜鉛メッキ
[特殊ビット]ドライバーセット エスコ[特殊ビット]ドライバーセットエスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-2セット内容1/4ヘクスクイックリリースハンドル:119mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.2×6.5mm/ヘックスビット(イジリ止付):2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm/トルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/ポジビット:#1・#2・#3/スパナビット:#4・#6・#8・#10/トライウィングビット:#1・#2・#3・#4/トルクセットビット:#6・#8・#10"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタルガラス系成分コーティング剤(超強力) エスコクリスタルガラス系成分コーティング剤(超強力)エスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール種類水性液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性施工量クイック施工:普通自動車5台分
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら