「クランプ 木工」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g
アズワン品番65-2137-51
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能併用可
クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能
マイクロスティックパッド採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13
アズワン品番64-7924-96
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業
仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5
アズワン品番64-7925-01
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
アズワン品番65-3893-95
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
関連キーワード