97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ 仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山 アズワン品番65-2283-54
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

片手で容易に操作できます。 フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。 天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-124 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-123 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-121 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-112 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-102 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-131 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-133 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-122 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-114 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
欠品中

エスコ品番EA948CD-132 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-125 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-115 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-113 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-111 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-101 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA637CK-20 材質焼入鋼 質量(g)1800 寸法A(mm)40 寸法E(mm)200 寸法B(mm)50 適合ねじM20 寸法N(mm)150 寸法I(mm)38
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA637CK-12 材質焼入鋼 質量(g)340 寸法A(mm)20 寸法E(mm)110 寸法B(mm)35 適合ねじM12 寸法N(mm)82 寸法I(mm)21.5
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

エスコ品番EA637CK-16 材質焼入鋼 質量(g)770 寸法A(mm)30 寸法E(mm)142 寸法B(mm)40 適合ねじM16 寸法N(mm)107 寸法I(mm)28
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

エスコ品番EA637CL-12 材質焼入鋼 質量(g)600 寸法A(mm)20 寸法E(mm)156 寸法B(mm)35 適合ねじM12 寸法N(mm)106 寸法I(mm)30
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

エスコ品番EA637CL-16 材質焼入鋼 質量(g)1400 寸法A(mm)30 寸法E(mm)196 寸法B(mm)45.5 適合ねじM16 寸法N(mm)136 寸法I(mm)35
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

エスコ品番EA637CL-20 材質焼入鋼 質量(g)3900 寸法A(mm)40 寸法E(mm)298 寸法B(mm)60 適合ねじM20 寸法N(mm)221 寸法I(mm)47
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
38,400 税込42,240
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,000 税込38,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)25 材質(本体)鍛造焼入鋼 荷重(kg)225 寸法H(mm)46 寸法L(mm)58 寸法L1(mm)61 エスコ品番EA526WE-25
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)340 定格15A・AC125V (1500W) クランプ範囲(mm)10~40 コード長さ(m)2 プラグ2P(180°スイング式) コンセント2P×3口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

クランプは直径50mmまでのものを挟めます。アクセサリーシュー・三脚ネジ付き。
用途コンパクトカメラ・ストロボ・監視カメラ等に。 適合機種(取付ねじ径)UNC1/4” 質量(g)178
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm アズワン品番65-2179-31
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値) 質量(g)約270 種類シリコン⇒多結晶 電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)800 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く) 使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)900 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(交換不可) 電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時) 検知方式赤外線受動式 設置場所可能:屋内・屋外 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H) 検知エリア(m)約160° 約10 角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)12.4 荷重(kg)680 寸法H(mm)115 寸法L(mm)172 寸法L1(mm)164 エスコ品番EA526WB-100
1個
4,270 税込4,697
当日出荷

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセット その他【ライン】水平360°たち約130° 付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含) 電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100 線幅(mm)2 /5m 連続使用時間約7時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)515 使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25 自動補正範囲約±4° 制動方式ジンバル式 (磁気制動方式) 指示精度±1.5/5m 三脚取付ねじ1/4” 防塵・防滴IP54 アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)-10~+35 レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)1以下
1個(1個)
37,500 税込41,250
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39 材質焼入鋼 寸法H(mm)8~32 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 アゴの深さ(mm)158 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 スピンドル径(Φmm)9.5 荷重(kg)710 エスコ品番EA526WD-63B
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷