旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
特性サビ止め・艶出し
トレー、箸立て付。
材質本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー、箸立て、排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA912J-27A
寸法(mm)355×443×128
質量(kg)0.9
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
フード取外可能。
ボタン留めタイプ。
袖口は二重袖(内側ゴム絞り)。
胸ポケット付。
色クリア
サイズ3L
材質塩化ビニール
エスコ品番EA996XF-4A
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-18
寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65
質量(g)34
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
機能ソフトラバーノーズパッド付、つるにソフトラバー付、99.9%UVカット
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-21
寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:100、D:40×70
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-5
寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-36
寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。
つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ポーチ
エスコ品番EA800LA-29
寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
通気孔機能で優れた通気性を発揮。
機能ハードコートレンズ、曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ラバーバンド(調整可能)
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800EA-24
寸法(mm)【めがね】A:130、D:70×85
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。注入ノズル付。
材質合成ゴム
色透過・半透明淡白色
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(g)80
硬化時間(時間)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
材質ポリ塩化ビニール100%
厚さ(mm)0.06
色クリアー
質量(g)150
着丈(cm)120
適応身長(cm)170~180
アズワン品番64-7991-64
1枚
¥530
税込¥583
当日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズLL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付
安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。
明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズM
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズLL
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズL
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズ3L
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズM
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10
質量(kg)1.12
全長(m)50
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズ3L
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズ4L
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)180/185
適応胴囲(cm)102/126
適応胸囲(cm)108/122
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10
質量(kg)0.78
全長(m)30
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
色ネイビー
サイズL
材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
浸透性2000g/m2-24h
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
色ネイビー
サイズM
材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
浸透性2000g/m2-24h
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
色ネイビー
サイズLL
材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
浸透性2000g/m2-24h
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
ゴムが変形しても割れ、剥離をせず密着性に優れています。
色乳白色透明
品名TFEコート・ゴム用
使用温度範囲(℃)200以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-47
危険物の類別非危険物
1本
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
1枚
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
色ネイビー
サイズ3L
材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
浸透性2000g/m2-24h
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
色赤色透明
品名クリンコート・VL
使用温度範囲(℃)60以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-53
危険物の類別非危険物
1本
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色クリア
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-70
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色クリア
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-69
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-500
質量(kg)11
色青透明
被覆外径(mm)7
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-300
質量(kg)3.8
色青透明
被覆外径(mm)5
エスコ品番EA628SM-200
質量(kg)2
色青透明
被覆外径(mm)4
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティング
セット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚
容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4
質量(g)135
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム
強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。
耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A
主な用途補修用
特性耐水性
粘着タイプ超強力
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計。防水(JIS保護等級6相当)
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.3m●実視界:5.6°●明るさ:6.3●サイズ(mm):119×50×109●重量:350g●付属品:ケース、ストラップ●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●1000m先の視界:98m●見掛視界:52.1°●コーティング:フルマルチコート
アズワン品番65-3889-42
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
色ブラック
質量(g)700
容量(L)1.5
口径(mm)約45
サイズ(mm)115×105×330
保冷効力(℃)7以下 (6時間)
1本(1本)
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。
質量(g)150
容量(L)0.2
色(柄)ベージュ
サイズ(mm)60×65×150(H)
保温効力(℃)62以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)約3
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ