33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。透明素材だから作品の邪魔になりません。
仕様●型番:CX-30●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:100個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3g アズワン品番65-5656-82
1組(100個)
3,200 税込3,520
翌日出荷

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。透明素材だから作品の邪魔になりません。
仕様●型番:CX-10●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:20個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3g アズワン品番65-5656-81
1組(20個)
700 税込770
翌日出荷

仕様●型番:GDK2575●全長:7.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付 アズワン品番65-3888-67
1個
4,330 税込4,763
翌々日出荷

エアロスタットFPDは大型液晶の静電気対策用として開発されたワイドブロワーです。シムコ独自のACイオン化テクノロジーと高速ファンにより除電エリアも広範囲に及びます。イオンバランスの調整が不要なオートイオンバランス回路を内蔵しております。シムコACイオナイジングテクノロジーにより安定した性能を発揮します。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単に行えます。液晶モジュールアッセンブリ工程、液晶用ガラス製造工程、基板実装工程、基板テスト工程、ハンドラー検査工程、成形直後や塗装前のホコリ付着防止対策などに適しています。
仕様●型番:GDK25100●全長:10m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付 アズワン品番65-3888-61
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
欠品中

社旗、安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることができます。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みをもたせ、紐を切れにくくしています。70mmのワイドクリップで旗も破れ
仕様●サイズ(mm):1050~1520×135●対応旗幅:1000、1250、1500mm●付属品:キャップ、クリップ2個、固定ボルト4本●材質:ステンレス アズワン品番65-9335-70
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。何枚でも連結が可能です。
仕様●材質:本体:ポリエチレンクリップ:塩ビ●サイズ:700×400×500mm●重量:2.3kg アズワン品番65-3904-25
1ケース(3枚)
28,900 税込31,790
翌日出荷

ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート イエロー 質量(g)272(電池含) 光源白色LED球 電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6 使用電池単3×3本(別売) 光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336 サイズ(mm)56×40×189(H) 明るさノーマル ワイド 同時照射 防水性IPX8 照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133 照射方式ツインビーム(前方)
1個(1個)
12,000 税込13,200
翌日出荷

こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ アズワン品番65-3893-50
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m アズワン品番65-3893-49
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後) アズワン品番65-2166-87
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。 TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。 ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。 UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。 ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。 トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。 テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-2167-29
1個
56,400 税込62,040
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95 アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
5,720 税込6,292
当日出荷

集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能 アズワン品番65-9276-98
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22 材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック) 寸法(mm)80×16×50 (H) 質量(g)80 (電池、クリップ含む) 電源単4電池×2本 (付属) 角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50 周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 防塵防水性能IP54相当 電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分 付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能 出力(mW)送信部:10以下 電波到達距離(m)100 (見通し距離) 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
66,000 税込72,600
8日以内出荷

断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-9272-73
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

免許・資格不要 防塵、防水性能(IP67) ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプのコンパクトトランシーバー。 「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工 通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。 重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。) 手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。 ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。 スキャン機能 一時音声切替機能 チャンネル非表示 RoHS対応品 ロングアンテナのため、感度がいいです。
仕様●送信出力:10mW/1mW●連続使用時間:単3電池1本:約24時間充電式電池(EA790AF-16F):約20時間●電源:単3アルカリ電池×1本(別売)(EA758YA-3A)又は充電式電池(別売)(EA790AF-16F)●サイズ:47(W)×26.5(D)×81(H)mm(アンテナの長さ含まず)●重量:約122g(EA790AF-16F装着時)●通信方式:交互通話/中継通話●チャンネル数:47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)●使用周波数帯:400MHz帯●スピーカー出力:80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)●消費電流:700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)●使用温度範囲:-10℃~+50℃●付属品:ベルトクリップ アズワン品番65-2220-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック 質量(g)約144(EA790AF-113装着時) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売) チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 連続使用時間アルカリ乾電池約80時間 機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など 通信方式交互通話/中継通話 周波数範囲(MHz)400帯 送信電力(mW)出力:10 通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500m スピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時) サイズ(mm)55.5×29.1×105(H) 消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
1台(1個)
15,800 税込17,380
翌日出荷

1台
12,900 税込14,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様テストリード長:約85cm 付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット 寸法(mm)88×37×186(H) 表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント) 電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時) 交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと) 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと) アズワン品番64-2255-77 静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
1台
12,100 税込13,310
翌日出荷

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
3日以内出荷

ワンタッチで開く使い勝手の良いビニール傘です。
仕様●型番:DKN2555S●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品(メートル表示のみ)●両面目盛付●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪ガード形状ケース●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付 アズワン品番65-3888-70
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

仕様適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒) 寸法(mm)50(W)×242(D)×44(H) 測定範囲600~9999rpm 質量(g)400(電池含む) 電源単3電池×4本(付属) コード長さ(m)約1.5 表示回転数をデジタル表示(LCD4桁) センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式 アズワン品番64-7909-71
1個
52,900 税込58,190
8日以内出荷

仕様直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示 付属品収納袋、クリップ式接地線(7m) 全長(mm)1100~4500 周波数(Hz)(AC)50/60 電源6F22(S-006P)×1個 漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下 型番HS-1.5NJ 使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属) 検電範囲(V)AC:6600DC:600~7000 動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音 アズワン品番64-2255-84 絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間 接地クリップ式 定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:400±20%
1組
229,500 税込252,450
当日出荷

ブルー 仕様【歩数】0~99999歩 付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書 エスコ品番EA791A-15A 質量(g)23(電池含む) 電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57 表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止 付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ 質量(g)93 電源単4電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67 分解能0.001 使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと) ブザー音80dB以上(30) 指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 アズワン品番65-2176-44 防滴構造本質安全防爆構造 警報種類ガス警報/故障警報 警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

仕様免許・資格不要 付属品ベルトクリップ、アタッチメント サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm 電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売) チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch) 連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間 機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など) 送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-42 材質ABSポリカアロイ樹脂 寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800 質量(g)約120(電池を含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応 アズワン品番65-5658-05
1個
39,000 税込42,900
翌日出荷

免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップ アズワン品番68-1850-50
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様●定格電圧:DC5.5V max.●測定範囲:30m/300m/3/30/300/3k/30k/300k/3MΩ●交流電流:(30mΩレンジ時)300mA~(3MΩレンジ時)500nA●測定確度:±0.020%rdg.±0.007%f.s.●電源:AC100V~240V、50Hz/60Hz、定格電力/15VAmax.●サイズ:215(W)×166(D)×80(H)mm●重量:1.0kg●測定スピード:速い/50Hz/21ms、60Hz/18ms 中間/101ms 遅い/401ms●機能:温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック(OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード●メモリ機能:無●通信インタフェース:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用 リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能●付属品:電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1●基本確度0.02%, 最小分解能1μΩ, 最大測定電流300mA●測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ●ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定●NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応 アズワン品番65-9272-57
1台
132,000 税込145,200
8日以内出荷