1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-12
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)33
全長(mm)55
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
エスコ品番EA980SR-2
寸法(mm)37×23
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類連結金具
寸法L(mm)37
寸法W(mm)23
リング内径(Φmm)12×11
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)51
全長(mm)60
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA638CM-212
材質鍛造鋼
全長(mm)60
質量(g)200
ねじ径【Uボルト】3/8”
適合ワイヤ径(Φmm)12
内幅(mm)【Uボルト】14
板幅(mm)43
板長さ(mm)60
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
エスコ品番EA988ZA-3
質量(kg)2
使用ロープ径(mm)12~14
安全荷重(t)2
1個
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)44
全長(mm)56
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
仕様フルカバークリップ採用。
質量(g)100g
コード長さ(m)約230mm
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38)
質量(kg)3.4
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
¥154,000
税込¥169,400
8日以内出荷
RoHS対応品
粘着式
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付
質量(kg)5.6
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
¥201,000
税込¥221,100
8日以内出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28
キャスター…EA661CD-110
トレー別売です。
フック、ホルダー、トレーは別売です。
別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
アズワン品番65-2166-26
1台
¥80,000
税込¥88,000
当日出荷
A4判E型
ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付
★360°折り返せます
マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
立ったままの筆記でも書き込みやすい。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
便利なペンホルダー付。
仕様オートロック機構
エスコ品番EA638JN-4
全長(mm)114.3
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)226
種類スナップフック
線径(Φmm)12.7
使用荷重(kg)1125
寸法A(mm)12.7
寸法B(mm)26.9
開口寸法(mm)26.9
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
全長(mm)130
色黒
質量(g)28
定格電圧(V)1000
定格電流(A)20
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-12
プラグ径(Φmm)4
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
エスコ品番EA638CM-210
材質鍛造鋼
全長(mm)50
質量(g)120
ねじ径【Uボルト】5/16”
適合ワイヤ径(Φmm)10
内幅(mm)【Uボルト】12
板幅(mm)32
板長さ(mm)48
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
全長(mm)299
質量(g)200
メーカートヨタ・日産・三菱・ホンダ・マツダ・スバル・ダイハツ
先端内径(mm)12
アズワン品番64-7880-74
先端外径(Φmm)19
1本
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。
材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)540
伸縮範囲(mm)1080~3000
アズワン品番64-7880-10
開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
取り付け穴にネジやピンを通して、掲示板や壁、机等に取り付けられます。伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。使用出来るボールペンは直径約6.5~7.5mmです。※ボールペンは付属しておりません
仕様●型番:PH-10●サイズ(mm):30×130×12●材質:ラセン/ウレタン●重量:8.6g●クリップボード用
アズワン品番65-5656-80
1本
¥280
税込¥308
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
サイズA:45mm B:31.8mm C:6.6mm
種類ウォールフック
寸法A(mm)45
寸法B(mm)31.8
寸法C(mm)6.6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
全長(mm)170
色黒
質量(g)225
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
最大開口(mm)12
アズワン品番64-7909-13
プラグ径(Φmm)4
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)120×29×17(H)
質量(g)20
アズワン品番64-7913-20
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
アズワン品番65-9317-12
1個
¥290
税込¥319
3日以内出荷
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質グレーナイロン66
使用温度範囲(℃)0-50
ベース寸法(mm)30×24
適合径(Φmm)12~14
アズワン品番64-7957-73
1袋(5個)
¥320
税込¥352
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ