「クリング」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端は滑りを防ぐローレット加工
仕様先端開口幅:2~23mm 全長(mm)210 最大開口(mm)23 アズワン品番64-7878-82
1個
5,330 税込5,863
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープ付 記入用紙1枚付 安全ピンを使わないクリップタイプ 特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:赤 アズワン品番65-2309-70
1枚
1,100 税込1,210
当日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495 ミラー径(Φmm)25×30(楕円) エスコ品番EA724CD-3 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

ベルトキークリップとキーリングのセットです。 本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。 フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。 本体をベルトに挟みこんで使います。
材質ステンレス エスコ品番EA916ZL-55 全長(mm)75 質量(g)19 本体寸法(mm)20×11×48(H) リング内径(Φmm)28 リング線径(Φmm)2
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA638CV-11 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)50 表面処理亜鉛メッキ
1個
80 税込88
当日出荷

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 ねじ寸法M6 材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ エスコ品番EA949GS-206 寸法A(mm)37 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)15 寸法C(mm)17
1袋(5個)
1,540 税込1,694
当日出荷

エスコ品番EA628RS-720 材質 サイズ14.5×26.5 質量(g)2.8 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)9×21 適合バンド幅(mm)20 サイズ(mm)14.5×26.5
1個
120 税込132
当日出荷

エスコ品番EA638CV-14 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)200 表面処理亜鉛メッキ
1個
135 税込149
当日出荷

エスコ品番EA638FK-21 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 寸法d(mm)3.5 使用荷重(kg)50 寸法b(mm)10 寸法h(mm)29 寸法m(mm)5
1個
175 税込193
当日出荷

エスコ品番EA638FK-22 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)90 寸法b(mm)12 寸法h(mm)32 寸法m(mm)5.5
1個
190 税込209
当日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18 質量(g)839 許容電流(A)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
9,180 税込10,098
当日出荷

エスコ品番EA628RS-725 材質 サイズ16.5×32.3 質量(g)3.4 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)11×27 適合バンド幅(mm)25 サイズ(mm)16.5×32.3
1個
165 税込182
欠品中

1個
110 税込121
当日出荷

エスコ品番EA638CV-16 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)350 表面処理亜鉛メッキ
1個
240 税込264
当日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17 質量(g)794 許容電流(A)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

1個
90 税込99
当日出荷

エスコ品番EA628RS-738 材質 サイズ16.3×46 質量(g)6 種類リンク 線径(Φmm)3 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)10×40 適合バンド幅(mm)38 サイズ(mm)16.3×46
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA638FK-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)22 種類リングキャッチ 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)140 寸法b(mm)13 寸法h(mm)39 寸法m(mm)6.5
1個
250 税込275
当日出荷

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RD-6.5 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)3.2 使用荷重(kg)90.7 内形寸法(mm)33×8.6 口の開き(mm)8.6
1個
310 税込341
当日出荷

エスコ品番EA638HD-7 材質スチール 質量(g)60 種類リングキャッチ 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)500 寸法A(mm)16 寸法E(mm)28 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)65 口の開き(mm)16 内幅(mm)16
1個
440 税込484
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-3 質量(g)108 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450 ミラー寸法(mm)Φ22 エスコ品番EA724CD-1 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

エスコ品番EA638FK-25 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)50 種類リングキャッチ 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)275 寸法b(mm)16 寸法h(mm)52 寸法m(mm)8.5
1個
425 税込468
翌日出荷

付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン 透明 直径(Φmm)355 高さ(mm)348 質量(g)71 容量(L)10 流量(L/min)60 ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
4,570 税込5,027
翌日出荷

エスコ品番EA638CV-19 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)750 表面処理亜鉛メッキ
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA638CV-15 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)275 表面処理亜鉛メッキ
1個
195 税込215
翌日出荷

エスコ品番EA628RS-748 材質 サイズ17.2×57.5 質量(g)9.9 種類リンク 線径(Φmm)3.5 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)10×50 適合バンド幅(mm)48 サイズ(mm)17.2×57.5
1個
305 税込336
翌日出荷

エスコ品番EA628RS-730 材質 サイズ15.4×37.5 質量(g)3.8 種類リンク 線径(Φmm)2.6 表面処理ニッケルメッキ 内寸(mm)10×32 適合バンド幅(mm)30 サイズ(mm)15.4×37.5
1個
210 税込231
翌日出荷

エスコ品番EA638JD-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類リンク 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)39 寸法D(mm)5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)21
1個
450 税込495
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)4.8 使用荷重(kg)399 内形寸法(mm)52×13.2 口の開き(mm)13.2
1個
460 税込506
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)953 内形寸法(mm)72×17 口の開き(mm)17
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA638H-12 材質スチール 質量(g)365 種類リングキャッチ 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)2200 寸法A(mm)26.5 寸法E(mm)38.5 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)93 口の開き(mm)17 内幅(mm)26.5
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷