134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
入数(個)100
1ケース(100個)
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)5 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA122CB 寸法(mm)315(H)×300(L) 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)720 穴径(Φmm)5 タンク容量(L)1 使用圧力(MPa)0.34 吐出し空気量(L/min)210 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 噴出量(mL/min)500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに 長さ(mm)75.5 エスコ品番EA109DY-10 材質コットン ヘッド径(Φmm)3.2
1箱
925 税込1,018
当日出荷

1パック(100本)
2,600 税込2,860
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
全長(mm)280 毛丈(mm)67 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 毛幅(mm)26 材質(ハンドル)プラスチック
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷

めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットクリップ付。
用途フロントガラスのウォッシャーノズルの清掃、その他小径穴の清掃に エスコ品番EA109D-22 長さ(mm)12 全長(mm)95 先端径(Φmm)約0.6・約1.4
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付 アズワン品番65-9245-59 危険物の類別非危険物
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷


フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に シングルねじり、シングルシステム型
仕様●ブラシ径:13~25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):533●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:63g アズワン品番65-2107-89
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

EA124LA-17 900ml クリーニングガン エスコ 動画あり
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17 材質ポリエチレン(タンク) 寸法(mm)Φ100×145 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH) 関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

スチール柄は曲げて使うこともできます。 シングルねじり、シングルステム型
仕様●ブラシ径:53mm●ブラシ長(mm):177●全長(mm):1200●ブラシ材質:真鍮 アズワン品番65-2107-81
1本
2,880 税込3,168
翌日出荷

使いやすいパッドタイプで画面を優しくクリーニング。クリーニングクロスが使いやすいパッドになりました。内部にはクッションが入っていますので、画面を優しく拭くことができます。洗って繰り返し使用できます。軽く拭くだけで指紋や油膜汚れをきれいに落とします。スマートフォンやめがねにも最適です。
材質マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン) ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×10×93 対応機種Surface Pro(2017)10.5インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro 2017
1パック(1枚)
480 税込528
翌々日出荷


用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に エスコ品番EA109RA-1 全長(mm)600 質量(g)152 毛丈(mm)約53 材質(ブラシ部)馬毛 材質(ハンドル)プラスチック ブラシ寸法(mm)5×220
1個
2,740 税込3,014
当日出荷


仕様●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mm アズワン品番65-2105-98
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質先端:ムースポリウレタン、シャフト:ポリウレタン 全長(mm)70 ヘッド径(Φmm)3.5 アズワン品番64-2194-22
1袋(25本)
1,220 税込1,342
翌日出荷

自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1 材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン 全長(mm)600 ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
630 税込693
当日出荷

ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185 質量(g)620 穴径(Φmm)3 容量(L)1 使用圧力(MPa)0.5~0.8 ノズル長(mm)300 吸入口サイズG1/4" 吐出空気量(L/min)200l/min 使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

手の届きにくい場所の清掃に シャフトを曲げることができるため、柔軟な対応ができます。
仕様●ブラシ径:57mm●ブラシ長(mm):254●全長(mm):431●材質:タンピコ繊維 アズワン品番65-2107-94
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷


EA124LA-17P 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ 動画あり
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 接続ねじ3/4”NH 材質(タンク)ポリエチレン タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145 適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4 関連資料(0.12MB)
1個
17,300 税込19,030
当日出荷


堆積物や軽度のスケール等を除去します。
仕様●適応パイプ内径:7/16"●適用型番:EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品) アズワン品番68-1808-50
1式(100個)
12,500 税込13,750
翌日出荷

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン アズワン品番65-2312-43
1個
660 税込726
翌日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌々日出荷

積物や軽度のスケール等を除去します。
アズワン品番65-2108-02 適合パイプ内径(inch)2023/05/08
1パック(100個)
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。 薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。 汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。
材質ポリエステル100%(超極細繊維) エスコ品番EA929DB-41 寸法(mm)190×190
1個
620 税込682
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

通水型。
全長(mm)240 質量(g)260 毛丈(mm)60 材質(ブラシ部)ポリエステル(フィラメント) ホース寸法(mm)差込部:9.7、外径:15、内径:6.3 ホース長さ(mm)710 ブラシ径(Φmm)27
1本
7,090 税込7,799
翌日出荷

細目 研磨材を含まないスポンジたわしです。 キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。
材質ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタン ピンク エスコ品番EA928AS-24 寸法(mm)65×120×38 質量(g)22
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
2,650 税込2,915
当日出荷

狭い場所へアクセスしやすい小型形状
全長(mm)125 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)13 材質(ブラシ部)ステンレス 行数2行 材質(ハンドル) アズワン品番64-2193-93 ブラシ寸法(mm)8×22
1個
910 税込1,001
翌日出荷

液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

全長(mm)275 質量(g)142 使用圧力(MPa)推奨:0.2以下 毛丈(mm)60 材質(ブラシ部)ポリエステル(フィラメント) ホース寸法(mm)差込部:9.7 ブラシ径(Φmm)27
1本
7,320 税込8,052
翌日出荷