「クロス ロープ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ7×20m
アズワン品番64-7902-68
1巻
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×240
引張強度(kN)23.6
アズワン品番64-7902-44
1巻
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320
引張強度(kN)40.9
アズワン品番64-7902-46
1巻
¥60,100
税込¥66,110
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×260
引張強度(kN)31.8
アズワン品番64-7902-45
1巻
¥46,100
税込¥50,710
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×680
引張強度(kN)16.8
アズワン品番64-7902-43
1巻
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ7×30m
アズワン品番64-7902-69
1巻
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×50m
アズワン品番64-7902-64
1巻
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×30m
アズワン品番64-7902-66
1巻
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ7×50m
アズワン品番64-7902-70
1巻
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×50m
アズワン品番64-7902-67
1巻
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×30m
アズワン品番64-7902-63
1巻
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×20m
アズワン品番64-7902-77
1巻
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×20m
アズワン品番64-7902-74
1巻
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×30m
アズワン品番64-7902-72
1巻
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×30m
アズワン品番64-7902-78
1巻
¥11,100
税込¥12,210
欠品中
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×50m
アズワン品番64-7902-76
1巻
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ5×30m
アズワン品番64-7902-75
1巻
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×50m
アズワン品番64-7902-73
1巻
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×50m
アズワン品番64-7902-79
1巻
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×20m
アズワン品番64-7902-71
1巻
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4
材質SUS303
全長(mm)21
直径(Φmm)20
質量(g)32
適合ワイヤ径(Φmm)4
締付ねじM12
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AX-22
材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス
質量(kg)2.02
ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)
鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ひもは背中でクロス式
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-11
種別エプロン
厚さ(mm)0.5
質量(g)300
ロープ仕様(mm)Φ7×1200
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)300
材質(ロープ)綿
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
[EA109CB-6用]ループアタッチメント
EA109CB-6に取り付けることでロープなどと接続でき、長いパイプの清掃ができます。
仕様●全長:50mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-2106-22
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
関連キーワード