410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷

非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス アズワン品番65-2153-08
1巻
42,600 税込46,860
翌日出荷

ポリエステル70%、ポリアミド30%。洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。乾拭き・水拭きOKです。メガネ・レンズの汚れ取りに。パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に。窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に。
寸法(mm)220×330 入数(枚)20
1枚(20枚)
5,630 税込6,193
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm アズワン品番65-2153-07
1台
51,400 税込56,540
8日以内出荷

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
1本
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-84
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA928BE-360 全長(mm)1800~3600 質量(g)700 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)27 パイプ径(Φmm)22(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷


エスコ品番EA928BD-180 全長(mm)1000~1600 質量(g)580 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-85
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600 エスコ品番EA928BD-360 質量(g)920 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製 質量(g)1.2 段数2段 ねじ径先端:3/4”Acme サイズ(mm)1500~2400
1本
7,740 税込8,514
翌日出荷

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製 ねじ径先端:3/4”Acme
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-83
1個
13,800 税込15,180
当日出荷

ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。 材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム 全長(mm)2400~6800 質量(g)約1650 段数3段 ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22 ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme アズワン品番64-2280-30
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30 寸法(m)1×1 パターン縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2)580 危険物の類別非危険物
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに エスコ品番EA943TA-19 耐熱温度(℃)約230 主な用途結束用、固定用
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)69 全長(mm)865 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BK-6
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

非接着性を必要とする分野の耐熱離型。 ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト。 ヒートシール用耐熱離型。
用途食品加工用の非粘着コンベアベルト 仕様非粘着性 エスコ品番EA944VB-2 幅(mm)300 厚さ(mm)0.09 長さ(m)10 耐熱温度(℃)260
1巻
29,400 税込32,340
8日以内出荷

1個
3,220 税込3,542
当日出荷


種類片口ハンマー 頭径(Φmm)28 全長(mm)330 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YG-2
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

ラチェット式で軽い力で切断できます。
仕様●材質:鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス●切断能力:Φ38mm●全長:1.8~4.2m●刃長:300mm●重量:9.5kg
1本
21,400 税込23,540
当日出荷

読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mm アズワン品番65-9272-96
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 幅(mm)15 厚さ(mm)3.2 質量(g)67 全長(m)1(5段) 最小目盛(mm)1 収納時寸法(mm)235(W)×15(D)×16(H) アズワン品番64-7910-35 長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1本
1,220 税込1,342
翌日出荷

材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線 質量(g)340 線径(Φmm)7.7 全長(cm)121 アズワン品番65-2106-21 ねじサイズ1/4"NPS
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターン細目(ガラスクロス) 危険物の類別非危険物
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

材質グラスファイバー(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ7×50m アズワン品番64-7902-70
1巻
17,900 税込19,690
翌日出荷

材質グラスファイバー(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ5×50m アズワン品番64-7902-67
1巻
12,100 税込13,310
翌日出荷

材質グラスファイバー(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ4×30m アズワン品番64-7902-63
1巻
7,780 税込8,558
翌日出荷

耐久力のあるグラスファイバーハンドルです
材質グラスファイバー 寸法(mm)1600 質量(g)500 接続ねじ3/4"Acme 入数8本
1セット(8本)
27,000 税込29,700
翌日出荷

材質グラスファイバー(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ7×20m アズワン品番64-7902-68
1巻
9,430 税込10,373
翌日出荷