134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)ほか
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイヤ内面修理のパッチ圧着やゴムの埋め込み作業に 全長(mm)85 ローラー径(Φmm)38mm
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g アズワン品番68-1820-49
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-39
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ アズワン品番68-1841-44
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10 アズワン品番68-1810-44
1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷

仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ1DD1F7002●適合品番:EA813PB-8、9、36、37、61●サイズ:280×250×95mm●重量:200g アズワン品番68-1853-40
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1パック(2巻)
965 税込1,062
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 アズワン品番68-1818-76
1組
15,200 税込16,720
3日以内出荷

1式(10枚)
1,650 税込1,815
3日以内出荷

横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド! アズワン品番65-9311-81
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
650 税込715
当日出荷

欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノブボルトの出っ張りがないので見た目ガスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
仕様●取付可能板厚:28~50mm●パネル厚:2~6mm●サイズ(mm):44×40×82(H)●材質:スチール・ABS・ウレタン アズワン品番68-1873-99
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:WP9181K●仕様:露出型●サイズ(mm):93×110×140●材質:AAS樹脂●使用周囲温度範囲:-10~40℃●防水性能:IPX3 アズワン品番68-1865-72
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます 工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm アズワン品番68-1828-40
1セット
40,900 税込44,990
翌々日出荷

ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mm アズワン品番68-1865-25
1ケース(10本)
4,180 税込4,598
3日以内出荷

ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EA762HA-10Aを2台同時使用する際の連結用台座。 効率よく2か所とじができます。
仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:EH-70F●仕様:EA762HA-10A用 アズワン品番68-1845-13
1個
9,470 税込10,417
翌日出荷

市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg アズワン品番68-1835-81
1個
145,700 税込160,270
4日以内出荷

二重絶縁、ブレーキ、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C8FC●電源:AC100V・1050W●回転数:4900rpm●刃径:216mm●穴径:25.4mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°/60×115mm45°/60×80mm左傾斜/45×110mm●コード長:2.5m●サイズ:445×330×400mm●重量:7.0kg●付属品:Φ216mmチップソー、バイス組、ダストバッグ、ボックススパナ、ホルダ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-7、ストップカーボン/EA813HH-17 アズワン品番68-1860-51
1個
82,400 税込90,640
4日以内出荷

下置専用 キャビネット型 棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付 専用ベースが必要です。(別売) 省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。 商品は完成品です。 上下連結用のねじが1セット付属しています。 ※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187) アズワン品番68-1873-84
1個
115,000 税込126,500
翌日出荷

仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:TL-ACV●適合品番:●全長:1m●重量:84g アズワン品番68-1836-99
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース アズワン品番68-1850-01
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-88
1セット
9,870 税込10,857
翌日出荷

エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 インパクトレンチ対応です。 ピン抜け防止機構を採用
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6 アズワン品番68-1818-78
1セット
24,900 税込27,390
翌日出荷

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

8本組 ノンスリップグリップ 軸長はハンドルの根元からの長さです。 工具鋼製 トルクス用 幅の広いハンドルは樹脂製でノンスリップ
仕様●サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●軸長(mm):150●総重量:約800g アズワン品番68-1823-40
1組
8,660 税込9,526
4日以内出荷

仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●取付ねじ:G3/4"●サイズ:Φ28×53mm アズワン品番68-1808-95
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ) アズワン品番68-1882-05
1個
38,000 税込41,800
3日以内出荷

防カビ、耐候性処理 はっきり見える黄色にグリーンのランナー
仕様●ロープサイズ:6.4mm×76m●引張強度:5.0kN●材質:ポリエチレン●重量:1.8kg アズワン品番68-1833-97
1個
8,420 税込9,262
3日以内出荷

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 6本入り用 6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-58
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

仕様●<セット内容>:5本組●全長:415、420、240、225、220mm●軸長:300、305、125、110、105mm●軸径:6mm●材質:スチール アズワン品番78-1113-91
1組
12,800 税込14,080
3日以内出荷

直角出しに
仕様●精度:0.0025mm/150mm●サイズ/A:40mm●サイズ/B:40mm●材質:ハードスチール製●重量:40g アズワン品番68-1838-56
1個
24,000 税込26,400
3日以内出荷

(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g アズワン品番68-1835-01
1個
2,110 税込2,321
3日以内出荷

3mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:63g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-55
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

ハンドル別売(EA642KV-8) 鉄道工事、土木工事などに
仕様●材質:アルミニウム青銅●全長:535mm●重量:2kg●刃幅:27mm アズワン品番68-1835-30
1個
52,700 税込57,970
3日以内出荷

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:衣類の上から転がしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。持ちやすいよう柄のついたボディ用です。背中の届きにくい場所も簡単に届きます。ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。柔らかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。ローラー部分にシリコーンを使用していません。(※柄を除く)
仕様●サイズ(mm):Φ54×幅160●材質:ポリウレタン●全長(mm):350●軸受けにベアリングを使用●従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率!●水洗いで1~2年繰り返し使える! アズワン品番65-9310-85
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷