110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)20
収縮後内径(Φmm)10
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)30
収縮後内径(Φmm)15
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)35
収縮後内径(Φmm)17.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)15
収縮後内径(Φmm)7.5
テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm)30(1.1”)
耐熱温度(℃)5~80
アズワン品番64-7956-48
1巻
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)40
収縮後内径(Φmm)30
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)25
収縮後内径(Φmm)12.5
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)50
収縮後内径(Φmm)25
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)45
収縮後内径(Φmm)22.5
グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
仕様ESDハンドル
セット内容〈セット内容〉 6本組、(+)ドライバー:#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.8・2.0・3.5mm、工具袋
全長(mm)153~173
商品構成セット品
1個
¥9,580
税込¥10,538
翌日出荷
滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6
アズワン品番65-2165-34
1本
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
ゴムグリップ
先端滑り止め加工
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用
すべり止めグリップ
アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂
エスコ品番EA928AH-13
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)。細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
軸径(Φmm)3
全長(mm)153
質量(g)14.8
先端サイズ#00
適合ねじM1-1.2
商品構成単品
アズワン品番65-2143-56
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-51
色白、滑り止め:青
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
性別男性用
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
滑り止めグリップ
柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
仕様●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-87
1セット(5本)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-52
色白、滑り止め:ピンク
入数(双)1
機能滑り止め付・グリップ力
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20
性別女性用
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。
仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg
アズワン品番65-3887-44
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm
アズワン品番65-3887-43
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370
アズワン品番65-3887-47
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):290●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):72●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-11
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:3L●全長(mm):300●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):87●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-15
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:M●全長(mm):295●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):78●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-12
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺しゅう・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:LL●全長(mm):300●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-14
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC
厚さ(mm)6
色グリーン
品名安全歩行マット
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。
非導電性
滑り止めの鋸歯状グリップ
テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付
適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A
材質プラスチック
全長(mm)184
使用電池LR44×2(付属)
アズワン品番65-2179-11
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
滑り止め効果のある握りやすい耐油性グリップ
アズワン品番64-2298-04
危険物の類別非危険物
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)60
毛色ベージュ
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-12
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-18
機能耐切創性
耐切創性3/B
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-23
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-21
機能耐切創性
耐切創性4/C
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ